- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対 表面のおすすめ人気ランキング
熱電対 表面のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新340件の「熱電対 表面」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱流センサ」、「熱電対マグネット」、「熱電対」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃)
-200~+200
感温部(mm)
5×20
仕様
モールド加工部:PI(ポリイミド)
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。
仕様
先端耐熱ポリミイドテープ
使用温度範囲(℃)
220
感温部(mm)
5×18
接続
Y端子
リード線(m)
1
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)
0~180(フィルム部粘着剤/180)
接続
Y型端子
リード線(m)
2
リード線
PTFE被覆
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)
20~200
感温部(mm)
フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)
Φ0.32
被覆
フッ素樹脂
圧着高温形温度センサ
測定範囲(℃)
-40~800
仕様
圧着高温形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~800
応答時間(秒)
4(340℃アルミブロック表面、90%応答)
素線の種類
K熱電対
用途大学や企業の研究室での実験に。
精度
クラス2
素子数
シングルエレメント
関連資料
寸法図
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。
仕様
エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)
使用温度範囲(℃)
-100~+200
感温部(mm)
5×20
圧着速感形温度センサ
測定範囲(℃)
-40~500
仕様
圧着速感形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~500
応答時間
約1秒(90%応答)
応答時間(秒)
1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類
K熱電対
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質
ポリイミド樹脂
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
(本体)0.13
タイプ
貼付タイプ
センサー
K熱電対素線 クラス2
粘着剤
シリコーン系粘着剤
応答時間(秒)
0.08(95%指示)
素線径(μm)
50
抵抗値(Ω)
51(リード1m付の)
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。
仕様
静止表面貼付用センサ
付属品
耐熱コード3m
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
トラスコ品番
779-5866
使用温度範囲(℃)
0~300
コード長さ(m)
3
センサー寸法(mm)
17×14×0.6
センサ精度
クラス2
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TN8シリーズ(丸端子付表面形熱電対)です。
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)
0~350
熱電対
k
測温接点
接地
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用
仕様
150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能。200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃以上では、再接着不能
材質
ガラス不織布(ガラス繊維)テープ
使用温度範囲(℃)
(測温部)0~300
外形寸法(mm)
6.7×107
本体厚さ(mm)
0.34
粘着剤
シリコン系粘着剤
精度(℃)
【100℃銅製金属表面測定時】±1.3
センサー型式
貼付型 ガラス不織布タイプ
応答時間(秒)
【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08
素線径(μm)
(熱電対)50
熱電対
K熱電対素線
本体長さ(mm)
100
抵抗値(Ω)
(リード1m付)51
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
最高200℃まで温度測定可能(但し、リード線の最高使用温度は260℃)
セパレータを剥がすだけで貼付け出来る簡単仕様
約14mm×10mm と小さく、剥離用セパレータ付で取り付けが簡単
繰り返し貼り直すことも可能
広い接触面積を持った温接点で 安定した温度測定
測温部がシートの為、風の影響を受けづらい
素線はK 型熱電対・T 型熱電対を選択可能
仕様
(末端処理)剥き出し
材質
(シート)ポリイミドフィルム/(粘着層)シリコーン系
長さ(mm)
2000
色
(導体被覆色)(+) 赤 (-) 青
シートサイズ(mm)
14×10
温度測定範囲(℃)
~200
線色
透明
素線径(mm)
0.2
熱電対
K 型熱電対
シート厚さ(mm)
0.35(温接点部)
被覆
フッ素樹脂PFA 被覆
クラス
クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.9
1セット(5本)
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
コード長さ(m)
1.2
主な用途
TX10用
圧着形温度センサ(L字形)
測定範囲(℃)
-40~500
仕様
圧着L字形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~500
応答時間(秒)
1(100℃沸騰蒸気中の鉄板t1.0表面、90%応答)
素線の種類
K熱電対
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H