熱電対 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
403件の「熱電対 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水温度センサー」、「kタイプ熱電対温度計」、「熱流センサ」などの商品も取り扱っております。
絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。
材質 (被覆)フッ素樹脂 全長(m) 2
1個
9,190 税込10,109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
使用温度範囲(℃) -200~+200 感温部(mm) 5×20 仕様 モールド加工部:PI(ポリイミド)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TC-330WP専用のプローブ。防水構造により、水回りや濡れた手でも使用可能。
用途食品の温度管理や実験室等で防水が必要な事象に対応。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 端末仕様 M4Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品 ソフトケース コード長さ(m) 約1 センサータイプ Kタイプ熱電対クラス2 許容差 ±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質 シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃) -70~180 仕様 空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合 TR-52i 材質 (1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃) -60~155 ケーブル長(m) 2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)。 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様 保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番 61-8494-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

仕様 シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質 シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス リード線(m) 2
1個
3,680 税込4,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。 仕様 先端耐熱ポリミイドテープ 使用温度範囲(℃) 220 感温部(mm) 5×18 接続 Y端子 リード線(m) 1 熱電対 Kタイプ リード線 PTFE 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
仕様 エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド) 使用温度範囲(℃) -100~+200 感温部(mm) 5×20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 2m。プローブ径 = 0.3mm。プローブ材質 = グラスファイバー。最低検出温度 = -40℃。最大検出温度 = +400℃。ケーブル長 = 2m。ターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。 熱電対 Kシースタイプ 材質 SUS316 使用温度範囲(℃) 650 リード線 ガラス(KCCH2) リード線(m) 2 接続 Y端子
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 (ケーブル)シリコン、(先端金属部)SUS304 タイプ ニードル型 長さ(m) 1 温度範囲(℃) -40~120 対応機種 LR5011 応答時間(秒) 約20(90%応答) アズワン品番 1-5840-45 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 なし
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲 -60~155℃ 耐熱温度(℃) -70~180℃ 仕様 空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合 TR-71wf 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.5℃(-40~80℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃)。 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm) 600 防水仕様 水中形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷