熱電対 1000°Cのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
133件の「熱電対 1000°C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「k熱電対 高温」、「熱電対」、「熱電対 K」などの商品も取り扱っております。
仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 300mm。プローブ径 = 3mm。プローブ材質 = ステンレス鋼。最低検出温度 = 0℃。最大検出温度 = +1100℃。ケーブル長 = 1m。基準合致 = IEC。。K / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,350 税込4,785
翌々日出荷

JIS C1602 クラス1相当
適合 (製品)LR5021 長さ(m) 2 使用温度範囲(℃) -50~250 許容差 ±1.5℃(-40~200℃) 素線径(mm) Φ0.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω) 常用温度(℃) 400 許容差 クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(mm) 0.32
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 許容差クラス2 長さ(m) 5 素線径(mm) 0.32 アズワン品番 64-3413-79 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)
23,980 税込26,378
当日出荷

どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。 補助導線(mm) 2000 材質 シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点 熱:接地型 測定温度範囲(℃) 0~350(感温部にて) 保護管 SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線 K-H-0.65 リードLmm
1本
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 シース部/ ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ ガラス タイプ シース型・コネクタ付き 端末仕様 オメガタイプコネクタ リード線(m) 2
1個
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 300mm。プローブ径 = 3mm。プローブ材質 = 316ステンレススチール。最低検出温度 = 0℃。最大検出温度 = +1000℃。ケーブル長 = 1m。ターミナルタイプ = リード。基準合致 = IEC。。Type K Thermocouple, St. Steel 300mm Probe, Mineral Insulated. 1m of PTFE insulated lead with M8 threaded connection to the thermocouple and stainless steel sheath. 316 stainless steel probe, 3mm. Temp. range 0 to +1000℃. Gland available 1/8 BSP, see stock no. 158-610 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,170 税込5,687
5日以内出荷

押出成形機や射出成形機等に多く使用されているバイヨネット固定式の熱電対センサ。(K熱電対)、バイヨネットを外すだけで簡単に交換できます。
1本
3,998 税込4,398
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじ PT1/8(SUS304)付 接点 熱:接地型 測定温度範囲(℃) 0~350(感温部にて) 保護管 SUS304 K4Φx65(mm) 補償導線 K-H-0.65 リードLmm
1本
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン熱電対
材質 シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 温度範囲(℃) 0~1050 リード線(m) 2 シース外径(Φmm) Φ8.0
1個
13,200 税込14,520
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なラインナップをご用意。
材質 シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス タイプ シース型 端末仕様 圧着Y端子 リード線(m) 2
1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーボン熱電対
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点 熱:非接触型 測定温度範囲(℃) 0~350(温度部にて) 保護管 SUS304 3.2Φx100(mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 補償導線 K-H-0.32 リードLmm
1本
2,798 税込3,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2次電池等の電圧測定や高精度な温度測定に最適です。 ルータに接続することで、ローカル、インターネットでワイヤレス計測をかんたんに実現。遠隔監視も可能です。 チャネル数を絞る事により、最高10msでのデータ収録が可能です。
AC電源アダプタ(V) 100~240/50~60Hz 電源(DC-V) 8.5~24 使用環境 0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃) 消費電力(VA) 38以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 外部メモリー SD2スロットSDメモリカード:SDHC対応、最大約32GBメモリ使用可能 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)・ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)、入力電圧範囲:0~+24V(片線接地入力)、入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)・オープンコレクタ・電圧入力、入力スレッシュホールド電圧:約+2.5V、ヒステリシス:約0.5V(+2.5V~+3V) 端子数 1ユニット(20ch)または拡張ユニット(最大200ch) 耐振性 自動車部品第一種A種相当
1台ほか
199,800 税込219,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 1.5m。プローブ径 = 1.5mm。プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +1100℃。ケーブル長 = 100mm。ターミナルタイプ = 裸線テール。基準適合 = IEC。。タイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)GL860
GL840シリーズ後継機(※端子はオプション品になります。)
仕様 入力チャンネル:4種類から選べる端子を組合わせてアナログ入力20ch~200ch 寸法(mm) B-563装着時(240×158×52.5(突起部含まず))、B-565装着時(240×166×52.5(突起部含まず))、スクリューレス端子装着時(240×158×52.5(突起部含まず)) 測定範囲 電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V/F.S.・温度:熱電対(K, J, E, T, R, S, B, N, C (旧W:WRe5-26))・測温抵抗体(Pt100, JPt100, Pt1000(IEC751) (温度レンジ:100℃、500℃、2000℃)・湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要) 質量(g) B-563装着時1010、B-565装着時1035、スクリューレス端子装着時1010 電源 駆動:ACアダプタ(AC100~240V / 50~60Hz)、DC入力(DC8.5~24V(オプション:B-514必要))、バッテリパック(DC7.2V(2875mAh)2個まで搭載可能(※オプション品)) 外部出力 アラーム出力(4ch)。出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ) 機能 トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能、Modbus対応、通信機能(USB、有線LAN、無線LAN※オプションB-568が必要) メモリー 本体:(内蔵)約8GB、(データ保存形式)GBD、CSV 表示器 7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WVGA:800×480ドット) サンプリング 5ms~1h(5~50msは電圧のみ、サンプリング周期によりch制限あり) 消費電力(VA) 38VA以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V) 使用環境温度(℃) 0~45(バッテリ駆動時0~40/充電時15~35) 表示内容 アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示、アラーム履歴 外部入力 トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力4chまたはパルス入力(4ch)。入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力) 。入力信号 :無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力 使用環境湿度(%) 5~85RH RoHS指令(10物質対応) 対応 アナログ入力 M3ねじ式端子(B-563/B-565)、スクリューレス端子(B-563SL/B-563SL-30)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

仕様 熱電対タイプ = J。プローブの長さ = 2m。プローブ径 = 0.3mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +750℃。ケーブル長 = 2m。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、K、N、Tタイプ、溶接付けチップ、ガラス繊維絶縁. ニス含浸ガラス繊維スリーブで絶縁した長さ約2 mの熱電対ワイヤ 酸化を防止する先端部の溶接方法を採用 使用温度範囲はモデルによって変動 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様 シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質 シース部/ステンレス(SUS316)。リード線被覆/ガラス リード線(m) 2
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 熱電対タイプ = K。プローブ径 = 6mm。プローブ材質 = ステンレス鋼。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +350℃。ケーブル長 = 2m。応答時間 = 0.7秒。基準合致 = RoHS対応。。J、Kタイプ ワッシャ. 接地型測温接点 穴径6 mm ガラス繊維絶縁、ステンレススチールブレードケーブル2 m 最大温度: +350 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

アズワン熱電対
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
仕様 オメガコネクター付き 材質 シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維 タイプ 高温度・インコネル(R) 温度範囲(℃) 0~700 リード線(m) 2
1個
10,600 税込11,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)