- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 熱電対素線のおすすめ人気ランキング
熱電対素線のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新165件の「熱電対素線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「K熱電対 素線」、「熱電対溶接」、「熱電対 延長」などの商品も取り扱っております。
仕様
K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)
Φ0.32
長さ(m)
10
アズワン品番
3-3117-01
1セット(2巻)
¥7,650
税込¥8,415
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様
被覆なし、端末処理なし
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類
K
熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。
必要な長さに切ってご使用頂けます。
仕様
被覆熱電対
色
【外側被覆】茶
最高温度(℃)
100
限界温度(℃)
60
常用温度(℃)
60
熱電対
銅・コンスタンタン
素線の種類
T熱電対
被覆材
ビニル
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-78
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。
使用温度範囲(℃)
200
接続
コネクター
リード線(m)
1
素線径(mm)
0.125
熱電対
Kタイプ
リード線
PTFE
リード線径(Φmm)
0.32
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
仕様
K(クロメル・アルメル)
寸法(mm)
Φ1.0
長さ(m)
10
アズワン品番
3-3117-03
1セット(2本)
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
PVC被覆を施したT熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
T熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
心線径(Φmm)
0.32単線
仕上がり寸法(mm)
2.1×3.2
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
色
白地青スパイラル
端末仕様
M4圧着端子付
熱電対
Kタイプ
被覆
セラミック
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
許容差クラス2
長さ(m)
5
素線径(mm)
0.32
アズワン品番
64-3413-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
10
仕様
K熱電対用
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
仕様
熱電対タイプ = T。コア数 = 2。長さ = 100m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +260℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.2 mm。断熱材 = PFA。ケーブル形状 = マルチコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.2 mm。スタンダード メット = IEC584-3, RoHS対応。。PFA絶縁ツイストペア延長ケーブル. シングルペアの単線又はより線導体 PFA押出構造で同等のPTFE製品より作業が容易 精度を最適にする公差等級1 IECカラーコード採用 温度定格 -75 → +250℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(100m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
Y端子
仕様
熱電対タイプ = K。コア数 = 1。長さ = 10m。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = +480℃。遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽。コアストランド = 1 / 0.3 mm。断熱材 = ファイバーグラス。ケーブル形状 = シングルコア。ストランド数 = 1。ストランド径 = 0.3 mm。スタンダード メット = BS1843, RoHS対応。。BS1843. オールドカラーコード熱電対延長ケーブル. これらの製品は、BS1843に従った古いカラーコードによる熱電対ケーブルです。. 延長接続時の余分な起電力を発生させることなく熱電対リードを延長するのに最適 タイプJは全体径5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1リール(10m)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷