- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ヒーティングガン・シュリンク用品
- 熱風加工機アタッチメントのおすすめ人気ランキング
熱風加工機アタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「熱風加工機アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ溶接 ヒートガン」、「ヒートガン 溶接」、「パークヒート溶接機」などの商品も取り扱っております。
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長尺シート用(平形ノズル)
種別
平型ノズル
適合
PJ-206A1、PJ-208A1、PJ-210A、PJ-214A、PJ-218A
トラスコ品番
127-8291
質量(g)
74
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。
種別
シリコンゴムローラー
全長(mm)
152
ローラー(W×Φmm)
40×32
適合
206A、208A、210A、214A
トラスコ品番
127-8304
質量(g)
130
備考
サプライ品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
収縮チューブ用(スプーンノズル)
種別
スプーンノズル
適合
PJ-206A1/208A1/210A/214A/218A
トラスコ品番
127-8274
質量(g)
58
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種別
ノズル(ヘラ型)
ノズル内寸法(mm)
10×62
適合
880B、880C、881、882、883B
トラスコ品番
469-2152
質量(g)
40
適合品番
880B、880C、881、882、883B
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
熱風温度 450℃の定温タイプ。
電源コード長3m。
ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター、R型スタンド
トラスコ品番
331-8711
種別
本体
質量(g)
約750
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
213×70×191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1000
風量(L/min)
180
適合ヒーター
PJ-206H
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
温度範囲(℃)
常温~650
塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)
Φ56×330
電圧
100V
質量(g)
1350(3mコード付)
電力(W)
1400
温度
常温~700℃
風量
最大230L/min
運転音
65dBA
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。
小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。
収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。
温度過昇防止機能付き。
折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品
ストラップ
スイッチ
【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)
本体質量(kg)
約0.24(電源コード除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
245×47×49
安全装置
サーモリミッター(温度過昇防止)
風量(m3/min)
0.088
風速(m/min)
720(先端より10mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
吹出口径(Φmm)
11.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合
PJ-203A、A1、215A、216A
トラスコ品番
805-2479
種別
スピードノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮
仕様
絶縁構造/二重絶縁
付属品
スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1
質量(kg)
約0.75
コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)
250×90×193(コード含まず)
風量調整
3段階(冷風、弱風、強風)
定格使用時間(分)
20
風量(L/min)
I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽量ボディで熱風温度450℃を実現
本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。
電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。
風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。
金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別
ハンディタイプ
新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工
付属品
フィルター・R型スタンド
種別
本体
質量(g)
950
スイッチ
4段(切・冷・弱・強)
コード長さ(m)
約3
風速(m/min)
1000
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×70×200
風量(L/min)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
塩ビパイプの曲げ、溶接に。
ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合
-
トラスコ品番
242-6412
種別
本体
質量(g)
750
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×190×75
風速(m/min)
1250
風量(L/min)
200
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
替ヒーター
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番
EA365SB-7
寸法(mm)
吹出:75
全長(mm)
78
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム