- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 燃えにくいケーブルボックスのおすすめ人気ランキング
燃えにくいケーブルボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「燃えにくいケーブルボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源タップ 雷ガード」、「テレビ裏ケーブルボックス」、「lan ケーブル 収納 ボックス」などの商品も取り扱っております。
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)
950
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質
PS
サイズ(cm)
26.8×12.4×11.1h
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
材質
ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写
色
ダークブラウン(木目柄)
質量(g)
810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×132×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×115×145
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×132
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質
PS
サイズ(cm)
39.0×15.6×12.9h
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.7
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×160×141
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)
563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×140×132
ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。
材質(本体)
スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)
420
付属品
棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質
スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)
50
デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様
重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg
寸法(mm)
外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。
色
ホワイト
材質(本体)
スチール(メラミン焼付塗装)
本体質量(kg)
約6.9
梱包内容
1個口/940×195×225mm・8.4kg
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
905×155×233~353
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スマホ・タブレット等の置き場確保。ケーブルフック付でケーブルが落ちない。6口タップの収納可。
材質(本体)
本体/PP樹脂、すべり止め/合成ゴム
本体質量(g)
435
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×120×145
置き場所に困るモデムやルーターを玄関先やリビングですっきり収納!モデムやルーター、HDDなど複数の周辺機器とコード類をすっきり収納!
2個組み合わせればスタッキング可能な蓋付きのルーター収納ケース。お好みの用途に合わせて設置・取り付け可能!VESA規格にも対応。
耐荷重(kg)
約2
付属品
テレビ裏用取り付けバー・緩衝材×2・ワッシャー×2・六角レンチ・六角ネジ(M6×10mm、M8×8mm、M8×15mm)各2
材質(本体)
本体・蓋・テレビ裏用取付けバー:ABS樹脂
本体質量(g)
450
対応
テレビ裏用取り付けバーサイズ:約W22×D0.6×H2cm、取り付け可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約9.7×20.2×22.2
内寸(cm)
約W8.8×D19×H20.5
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×10 、側面スリット×3
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
735
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約425×170×150(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)
スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール
材質(本体)
難燃性樹脂/ポリスチレン
本体質量(g)
約765
構成
本体
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
407×157×138
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×140×115
デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様
天面コードホール×6 、側面スリット×3
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
390
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約310×140×110(蓋を嵌めた状態)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×110×95(蓋を嵌めた状態)
適合厚さ(mm)
スタンド機能使用時の推奨端末:10以下
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)
200
高さ(mm)
120
材質(本体)
本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂