燃料タンク200lのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
117件の「燃料タンク200l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃料タンク大型」、「軽油タンク200l」、「ホームタンク 200l」などの商品も取り扱っております。
オーティ・マットーOT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 192 内容積(L) 213 仕様 送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意 トラスコ品番 761-2524 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 タイプ 壁ピタ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1224×360×1440 板厚(mm) 1.6
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L) 198 内容積(L) 220 質量(kg) 45 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1015×830×1900 板厚(mm) 【タンク】1.6 取出口 R1/2
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーBYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用鋼板製防油堤 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 48 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
159,800 税込175,780
35日以内出荷

オーティ・マットーOT-200S VK レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 内容積(L) 207 容量(L) 187 仕様 ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様) トラスコ品番 761-2559 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 37 タイプ レギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×483×1180 板厚(mm) 1.6
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

オーティ・マットーOT-200S 1/2B レギュラータイプ
屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 187 内容積(L) 207 仕様 ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適) トラスコ品番 761-2541 セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 37 タイプ レギュラー 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×483×1180 板厚(mm) 1.6
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 165 仕様 1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容 送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg) 48 タイプ ステンレス壁ピタタイプ 肉厚(mm) 1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1225×360×1440
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-200C 1/2B デラックスタイプ
大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L) 187 仕様 1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適) セット内容 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 37 タイプ デラックスタイプ 肉厚(mm) 1.6 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 898×483×1250
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適
用途ガソリン携行缶 材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) (鋼板)0.8 シルバー 規格 KHK、UN 危険物の類別 非危険物
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質 SUS304 タイプ クローズ缶 底形状 外部溶接 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 容量(L) 20 質量(kg) 4 材質(本体) 電気亜鉛メッキ鋼板 規格 UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理 粉体塗装 材質(ねじ部) アルミ合金 板厚(mm) 0.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 173×345×465(ゴムガード・取手含む) 材質(ノズル) PE 材質(パッキン) ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L) 220 容量(L) 198 質量(kg) 43.5 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1015×621×1645
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L) 99 容量(L) 89 付属品 2ウェイストレーナー付き 材質 本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg) 20 間口W×奥行D×高さH(mm) 867×430×1173(1023) 板厚(mm) タンク本体:1.2 取出口 RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ダイケン防油堤
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
適合機種 HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH 外形寸法(mm) 間口:1647 容量(L) 約606 外形寸法D(mm) 1038 外形寸法H(mm) 502
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L) 436 内容積(L) 485 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1490×865×1910(2020) 板厚(mm) 【タンク】2.0 配管 Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S) 流量(L/min) 2.8
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。
内容積(L) 148 容量(L) 133 質量(kg) 38 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1015×402×1490
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L) 220 容量(L) 198 質量(kg) 49.5 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×402×1585(1695)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
内容積(L) 485 容量(L) 436 質量(kg) 79 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×665×1580(1690)
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の流出を未然に防ぎます。
用途防油堤 貯油量(L) 520 仕様 OT-490S用ステンレス製防油堤 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg) 37 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm) 1500×810×510
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
内容積(L) 485 容量(L) 436 質量(kg) 81 材質(本体) スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1490×520×1922(2032)
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)