- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 燃料電池のおすすめ人気ランキング
燃料電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新221件の「燃料電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水素スプレー缶」、「小型 燃料電池」、「水素ボンベ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様
(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品
シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)
53×54×17(突起含む)
出力
DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
実験室規模の再生可能エネルギーシステムを構築できるクリーンなエネルギー技術を駆使したミニチュアサイズの実験セットです。システムを段階的に学習し、様々な設定でシステムを操作し、クリーンエネルギーがどのように利用されるかを体験できます。
仕様
単3電池2本(アルカリ電池がお勧めです)、はさみ、精製水100cc(化学教材店、薬局等で購入可能です)
セット内容
入力端子付ファンモ-タ-ユニット、入力端子付LEDユニット、燃料電池ユニット、シリンダ-ユニット、燃料電池タ-ミナル、タ-ミナル、ソ-ラ-パネル、風力発電ユニット、電池ケ-ス、注射器、チュ-ブ、ケ-ブル、バルブ
寸法(mm)
燃料電池(リバ-シブル)54×17×54、燃料電池(水素)32×10×32、ソ-ラ-パネル125×155×8
質量(g)
燃料電池(リバ-シブル)154、燃料電池(水素)118、ソ-ラ-パネル140
出力(mW)
燃料電池DC0.6V/300
面積(cm2)
燃料電池6.25
1セット
¥90,500
税込¥99,550
12日以内出荷
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様
水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min
寸法(mm)
85×70×70
電圧(V)
0.4~1.0
電流(mA)
最大1000
1セット
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様
実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品
燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質
塩化ビニル
寸法(mm)
140×80×80(突起部含む)
電極
白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。
空気中から酸素を取り入れ、供給した水素と反応させ、電気と水を生成するPEM燃料電池です。
付属品
シリコンチューブ30cm、1m各1本/シリンジ/リード線1組
寸法(mm)
52×17×32(突起含む)
出力
【燃料電池】DC0.6V/240mW
適合チューブ内径(Φmm)
2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
太陽電池パネルによる発電、水の電気分解、燃料電池による発電ができる実験キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池発電の両方を行なうことができるリバーシブルタイプです。 付属のプロペラ付モーターで発電の様子を確認することができます。
出力
燃料電池:DC0.6V 210mW
商品構成
太陽電池パネル 燃料電池セル 水貯蔵タンク プロペラ付モーター 注射器 チューブ リード線
パネル
[太陽電池パネル]大きさ:125×155×8mm 出力:DC2.2V
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
質量(kg)
10(水含まず)
電源
AC100V 50/60Hz 100VA
サイズ(mm)
300×430×150
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品
電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質
ABS樹脂
質量(kg)
注水前/2、注水後/4
出力電圧
DC5.0V
最大電流(A)
5ポート合計 5.0
出力電流(A)
【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×147×213
保証期間
5年(使用期限:10年)
アズワン品番
7-4147-01
USBポート数
5ポート
充電個数
30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)
280
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。
発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容
燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒)
寸法(mm)
燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7
出力
(燃料電池)DC0.8V、200mW
電極
5.29cm2
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
光電池、電気分解装置、燃料電池、負荷モジュール大型電圧電流計を大きな演示用パネルタイプにして、燃料電池に関するエネルギーの流れを学習することができます。
電気分解や燃料電池を大型でじっくりと学習できます。
燃料電池の能力測定に最適な専用負荷モジュール付き。
その他
ライト・モーター・負荷切替え付き
寸法(mm)
光電池パネル:200×297×100、燃料電池パネル:200×297×90、負荷モジュール:200×297×100、大型電圧電流計パネル:200×297×100
出力(W)
光電池パネル:1.6、燃料電池パネル:2.5
本体寸法(mm)
600×300×720
出力電圧(V)
燃料電池パネル:最大1.9
最大電流(A)
光電池パネル:1.2、電気分解パネル:4
出力電流(A)
燃料電池パネル:最大4
表示LED
大型電圧電流計パネル:25mmタイプ
電圧レンジ(V)
大型電圧電流計パネル:2、20
電流レンジ
大型電圧電流計パネル:2A、20A
最大電圧(V)
光電池パネル:2.05、電気分解パネル:2
1個
¥789,800
税込¥868,780
8日以内出荷
燃料電池実験の基本となるセット「燃料電池・電気分解装置・太陽電池」の組み合わせに、燃料電池の発電量や効率などを測定できるロードモジュールを加えたセットです。ロードモジュールを使用することによって、燃料電池による発電をランプの点灯やモーターの回転だけでなく、数値によっても確認することができます。
水から作った水素と酸素を利用して燃料電池で電気を作り、水を得るサイクルを説明できます。
寸法(mm)
燃料電池(ミニ):85×70×70、電気分解装置(ミニ):85×190×90、光電池パネル:80×50×130、ロードモジュール:190×110×38
電圧(V)
燃料電池(ミニ):0.4~1.0、光電池:3
電源
ロードモジュール:006P型積層電池2個(別売)
内容
電気分解装置(ミニ):純水使用型
電流(mA)
燃料電池(ミニ):最大1000、光電池:250
動作電圧
電気分解装置(ミニ):1.4~1.8V
1セット
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様
組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容
マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×19×77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。
容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。
LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容
容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)
寸法(mm)
Φ90×110
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166
質量(kg)
約0.9
常用圧力(Pa)
0~0.99 M
アズワン品番
2-1562-01
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品
シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)
130×220×85
質量(g)
280
出力
(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極
6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
純水を光電池で電気分解し、電気分解によってできた水素と酸素で発電し、プロペラモーターなどにつなぎ、発電を確認します。
セット内容
リバーシブル燃料電池、光電池パネル、純水 100mL、リード線赤黒各1本
寸法(mm)
リバーシブル燃料電池:70×80×80、光電池パネル:80×50×130
電流(mA)
リバーシブル燃料電池電気分解使用時:0~500、リバーシブル燃料電池燃料電池使用時:0~500
1セット
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品
シリコン栓(大)1個、(小)2個
材質
本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス
寸法(mm)
100×90×220
質量(g)
180
電極
陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷