燻炭のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
87件の「燻炭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燻炭器」、「もみ殻燻炭」、「腐葉土」などの商品も取り扱っております。
くん炭 SUN & HOPE(サンアンドホープ)ランキング1位
SUN & HOPE(サンアンドホープ)くん炭
水の浄化作用やニオイ・特質の吸着作用に。保水性、通気性、排水性に優れています。 雑菌抑制に優れており、最適な土壌改良ができます。
1袋(2L)ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

くん炭 あかぎ園芸ランキング2位
1袋(2L)ほか
229税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

もみ殻くん炭 刀川平和農園ランキング3位
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
679税込747
当日出荷

粒状木炭 あかぎ園芸ランキング4位
木片を炭化させた土壌改良材。 保水・通気・保肥力に効果がある。 用土に10%位混ぜ込む。
仕様厳選素材容量(L)15寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×9
1袋(15L)
2,198税込2,418
当日出荷

活性炭 アミノール化学研究所ランキング5位
天然木を高温焼成した木炭です。植物の生育に必要な有効ミネラルを含み、土壌の透水性の改善に効果があります。
用途根ぐされ、水ぐされの防止に。仕様土壌浄化剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×250×30名称無し登録保証無し
1袋(500g)
499税込549
当日出荷

モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。 アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。 また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)約0.3名称なし登録保証なし
1袋(2L)
259税込285
当日出荷

水のろ過に最適な特殊活性炭です。水のにごり・悪臭を取り除いてきれいな水にします。 塩素(カルキ)・アンモニア・不純有機物も吸着・除去します。
容量(g)70(米粒サイズ)
1個
249税込274
当日出荷

生のもみ殻、通気・保水・保温効果。
用途草花・野菜等の栽培用土に5~10%位使用すると、保温・保水・根腐れ防止に効果があります。適合作物草花、野菜仕様天然素材・エコ商品
1袋(20L)ほか
989税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

土壌改良にも使われる不揃いな園芸炭です。 一片が軽くて薄く小鉢向きです。
材質南洋広葉樹(約3~15mm)名称なし登録保証なし
1袋(0.5L)ほか
349税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材容量(kg)1寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
399税込439
当日出荷

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。 通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
1袋(2L)ほか
209税込230
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
1個
14,400税込15,840
当日出荷

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。名称バーミキュライト登録保証無し
1袋(2L)ほか
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
1袋(2L)ほか
379税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

広葉樹の落葉を完熟させた100%落葉たい肥です。土の団粒化・保水性・通気性・保肥性を高め、微量要素が根の発達を促進します。 花壇・畑の土や赤玉土に混ぜて使用します。インドネシア産の落葉広葉樹チークの乾燥葉原料を100%使用しております。 国産より葉肉が厚い為、持続性が高く、通気性・排水性は抜群です!また、窒素・加里分が多いのも特長です。 発酵促進剤などの化学物質は一切使用していない為、安心して使用できます。改良土。
質量(kg)約1.4
1袋(5L)
359税込395
当日出荷

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

複合微生物資材「カルスNC-R」は多様な微生物による『土づくり資材』です。 生の有機物と一緒にすき込み、"有害ガス"を発生させず確実に土の中で堆肥化(分解)できます。 資材に含まれている微生物の働きで土が丈夫になり、肥料効果を高め作物の食味・品質・収量の向上につながります。 有機物の種類は問わず、また手間もかけずに安心してリサイクルでき環境にも優しい微生物資材です。
1袋(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

富士山の火山砂礫です。多孔質で保水性・通気性に優れます。 また、鉄分を多く含むみ、盆栽や山野草栽培用土に配合して使います。
質量(kg)約2.2粒サイズ(mm)約1~3
1袋(2L)
269税込296
当日出荷

1袋(5L)ほか
519税込571
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

広葉樹の樹皮を、長期間熟成しながら仕上げた堆肥で、安心して使える天然有機質資材。やせた土を肥沃で元気な土に改良します。
用途草花・野菜の培養土、果樹花木・庭木の土に全体の10%~20%位を良く混ぜ込んで使います。適合作物草花、野菜、果樹花木、庭木仕様有機の肥料容量(L)25寸法(縦×横×高さH)(cm)62×41×11
1袋(25L)
999税込1,099
当日出荷