爆洗のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「爆洗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニケーター」、「小型 超音波洗浄機」、「ボルト洗浄」などの商品も取り扱っております。
近接2周波爆洗モードが、しつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、液中の気泡は過渡応答し、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率のよい洗浄効果が得られます。単周波洗浄機では不可能であった細管内部の洗浄や、スルホール基板の孔の部分の洗浄が可能となりました。定在波の移動で洗浄ムラが解消されます。また、被洗浄物へのダメージを抑えた洗浄も可能となりました。
用途機械部品、切削部品の脱脂洗浄などに。 発振周波数(kHz) (公称)24/31 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 最大出力(W) 110 発振方法 単周波発振/高速切替発振(爆洗) 最大使用液温(℃) 80 タイマー 各周波数設定時間/1~99秒 水槽容量(L) 3 内槽寸法(mm) W240×D140×H100 槽外寸法(mm) W290×D208×H250(ゴム足含む) 付属品 フタ 質量(kg) 4.4 電源コード(m) 2(インレット式コネクタ採用) 保護回路 サーモスタット 入力電源 AC100V 50/60Hz 200VA 材質(槽内) SUS304
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。 STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。 POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。 MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。 BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。
用途精密部品 光学機器部品の洗浄 プラスティック部品 電子部品の洗浄 実験器具などの洗浄 発振周波数(kHz) 40 発振方式 AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大使用液温(℃) 5~65 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 仕様 出力可変範囲:25%~100%(10段階可変) タイマー 0~99分(1分単位) 制御温度(℃) ヒーター:30~60(10℃単位) 電源コード(m) 2 材質(槽内) SUS304 バルブ ドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24kHz/31kHzの近接2周波爆洗モードがしつこい汚れに効果を発揮。爆洗モードで使用すると、瞬間的に大きなエネルギーと高次振動が発生し、効率の良い洗浄効果が得られます。細管内部の洗浄やスルホール基板の洗浄が可能です。
種別 W-113MK-Ⅱ 質量(kg) 4.4 電源 AC100V 50/60Hz 200VA 槽内寸法(mm) 240(W)×140(D)×100(H)(3L) 定格出力(W) 110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×208×249 発振周波数(kHz) 24、31 アズワン品番 61-0173-61 材質(水槽) SUS304 発振方式 単周波発振/高速切替発振(爆洗)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷

ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質 (筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ASU 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 3年
1台
66,900 税込73,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワン品番 7-5000-01 材質 槽・バスケット/ステンレス(SUS304)、フタ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 約5.2 出力 110W 電源 AC100V、50/60Hz、200VA 槽内寸法(mm) 240×140×100 コード長さ(m) 2m、3Pインレット式(2Pアダプター付) 発振周波数 24kHz・31kHzの単周波または複合周波 外寸法(mm) 290×208×245 タイマー 1~99分(連続運転は30分以内でお願いします。)
1個
191,000 税込210,100
当日出荷

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 発振機 他励発振方式PLL自動追尾 仕様 【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ 二周波・ASUD 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 発振周波数(kHz) 23/43 付加機能 周波数切換機能(23/43kHz切換)。発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)。ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)。タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)。プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム) 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
150,000 税込165,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ふた 材質 SUS304(槽)、ポリプロピレン(本体) 寸法(mm) 240×140×100(槽内寸)、290×208×249(本体) 質量(kg) 4.4
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz) 40 タイマー 60分 コード長さ(m) 3m(3Pプラグ) 排水 手動排水バルブ式(口径Rc3/4) 仕様 【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 付属品 洗浄バスケット 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz 保証期間 3年 回路 (発振)他励発振方式PLL自動追尾 材質(水槽) ステンレス(SUS304) 安全機能 過電流防止、過負荷防止
1台
303,000 税込333,300
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz) 38 電源(V) AC100(50/60Hz) タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし) 付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
1個
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5段階の出力調整 出力可変により最適な洗浄が可能 ダメージを抑えたい洗浄物、温度上昇を抑えたい場合、溶液の混合など、状況に合わせて調整が可能 約50%~100%の出力可変が可能 (約50%出力はECO) ECOランプのみの点灯時は、約50%出力の静音洗浄 洗浄槽、外装ともに耐食性に優れたステンレスを使用 操作性をUP した、見やすい大型表示の正面パネル 3つの安全機能付き 温度過昇防止、過電流保護、ヒータ異常加熱防止 独立ポジション振動方式により、ムラの少ない洗浄効果を実現 信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード) 材質 洗浄槽:SUS304, 本体:SUS304, パネル:PP樹脂 電源 AC100V 50-60Hz 機能 出力切替(5段階) 電源(AC V) AC100 50-60Hz 電源周波数(Hz) 50-60 排水方式 手動排水バルブ式 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) 温度設定範囲(℃) 常温~50℃(1℃刻みで設定可能) タイマー 最大60分(1分刻みで設定可能) 出力調整 5段階切替(約50%~100%) 発振方式 38kHz BLT 自励発振
1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様 【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品 ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質 キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm) スノコ:約310×280×19 質量(kg) 約9.5(本体のみ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm) 330×300×150(120) 周波数(kHz) 40 タイマー時間 洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm) 356×348×310 高周波出力(W) 最大240(37kHz) アズワン品番 4-018-21 液量(L) 約11(上限水位指示線まで) 温度設定 20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様 振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル 1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

単周波発振の標準機です。
周波数(kHz) 40 出力(W) 100 外寸法(mm) 290×208×245 槽内寸法(mm) 240×140×100 振動子 ボルト締めランジュバン型 材質 本体・フタ/PP、槽/SUS304 タイマー 1~30分(デジタル式) 液温範囲(℃) 5~70 対応溶液 中性・弱アルカリ性洗剤 バルブ径(inch) 排水:3/8ボールバルブ 電源(V) AC100(50/60Hz)、200VA 質量(kg) 5 付属品 フタ 電源コード(m) 2、3Pインレット式(2Pアダプター付き) アズワン品番 7-5641-11
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W) 26 洗浄槽容積(mL) 約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品 洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g) 1000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm) 縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm) 210×135×122 材質(洗浄槽) ステンレス タイマー 5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

標準強力型KSシリーズ。 超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、 強力洗浄を実現。 外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用。 4つの安全機能を搭載。(温度過昇防止機能、過電流保護機能、 空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能) 電波法(型式指定取得済み)
付属品 スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード 電源 AC100V(50/60Hz) 発振周波数(kHz) 38 タイマー設定 最大60分(1分刻みで設定可能) ヒーター温度(℃) 設定範囲:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波法型式指定取得済みです。 ビーカー洗浄やバスケット洗浄の際に、付属のステンレス受台を使用すると、洗浄槽の振動面を傷めることなく長期間ご使用になれます。
用途理化学機器。 医療用具。 発振周波数(kHz) 38 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2 タイマー設定 0~30分(ダイヤル式)、0~99分(デジタル式) バルブ (排水)1/2インチバルブ
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)