爆音機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「爆音機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷管」、「鳥 よ け 音」、「火薬 ピストル」などの商品も取り扱っております。
電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。 入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。 電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。 組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。 点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物 鳥獣 付属品 電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁) 電源 単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg) モード切替 昼夜切替、間隔(1~8分) 使用ガス プロパンガス 寿命 【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

大阪ツーワイ獣害対策装置
対象動物 害獣 寸法(mm) 150×110×150 質量(g) 530 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 1.2 周波数 約10~16kHz 音圧 96dB 適合床面積 100坪 アズワン品番 2-4140-01
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g) 130 タイプ 樹脂製コーン 接続 接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×226×160 流量(L/min) 範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 エアー 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。
対象動物 イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ 付属品 アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板 寸法(mm) 310×205×155 質量(kg) 3 電源 ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本) 出力電圧(V) 最大DC10000 モード切替 連続/夜間出力/昼間出力 有効距離(m) 3000(使用条件により変動)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

抜群の防鳥効果を発揮。 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物 ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり 長さ(mm) 700 幅(mm) 1100 質量(kg) 1.4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

おどし羽根を4.5mの高さに発射! 音と視覚で果樹を守ります。 プロパンガス式なのでボンベの交換回数を減らすことができます。
仕様 威嚇方法:爆発音、パンチボール,おどし羽根 対象動物 カラス、ヒヨドリなど
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

付属品 本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書 ブラック 質量(g) M4R・I・S:約650(全装備時)・玉無し、コルト1911:約195(マガジン込)・玉無し 寸法(幅W×高さH)(mm) (M4R・I・S)約805~870×260/水平時、(コルト1911)約260×140/水平時
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

いやな害鳥を10種類の猛鳥コール(猛禽コール)を発声し鳥たちを脅し鳥害を防ぎます ソーラー発電でエコで経済的 太陽の光で発電を行い充電し、昼夜関係なく作動します センサーで害鳥を感知し効率よく作動します 電源スイッチのON,OFFだけの簡単操作 軽量コンパクトで壁面フックに固定する事もできます
用途鳥害対策に。 仕様 感知角度(度)上下/45、左右/120(最大) 材質 ABS樹脂・他 質量(kg) 約0.26(充電池含む) 横(cm) 8.2 センサー感知範囲 (正面)約7m 対象動物 鳥類 寸法(幅W×高さH)(cm) 10× 12.7
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

鳥獣などから作物を守ります。カラス・トンビなどににおすすめ
対象動物 カラス・トンビ 寸法(mm) H280×W160×D35 質量(g) 220
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

様々な動物に対応します。 動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。 前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。 5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。 天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。 赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源 太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル 本体質量(g) 約275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37) 充電時間(時間) ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日) センサー角度調整(°) 110 検知エリア(m) 約8~10(動物の大きさによる) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX44 音量(dB) 約80
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
ブラック 材質 ABS樹脂 質量(g) 300 アズワン品番 64-9537-51
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

ネクストアグリ防獣くんマルチ3500
3種類の電源から選べるマルチ電気柵。昼夜間切替センサー(連続、夜間、昼間、切)。12Vバッテリー(別売)、AC100V(別売)、乾電池(単一8本)(別売)
用途田畑、ゴルフ場などの害獣対策 仕様 出力間隔調整:0.8~1.25秒 付属品 出力ケーブル×1個/アース棒セット×1セット/電池ボックス×1個/簡易テスター×1個/きけん表示板×1枚/バッテリーケーブルセット×1セット/取り扱い説明書(修理保証書) 幅(mm) 255 質量(kg) 2.2 高さ(mm) 440 奥行(mm) 170 電線長さ(m) (全体)2000・3000・3500(切替可能) 保証期間 修理保証:1年 最大電圧(V) 10000
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物 ネコ、イヌ、鳥類 付属品 防水カバー 材質 本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g) 約670(乾電池含まず) 適合範囲 センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×218 使用電池 DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命 アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm) 80 奥行(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 トラスコ品番 448-7541 材質/仕上 ABS、PC 電源 ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源 高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間 150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷