爪交換 レンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
116件の「爪交換 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル インパクト レンチ」、「ミニエアーインパクトレンチ」、「アングルインパクト」などの商品も取り扱っております。
グリップ下のインナーテンションバーのみが回転し、インナーテンションバーが高速回転しても火傷や怪我せず安心。 タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。 錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。) また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。
用途タイヤ交換に使用されるエアーインパクトレンチを使って、トラクター爪・ハロー爪の交換ができます。錆びたナットでもエアーインパクトのトルクで一発脱着(使用されるエアー工具により異なります。)また、ロータリーは固定せずフリー状態で行えるので締め忘れが無く、効率抜群。 首振角度(°) 40 材質(ソケット) Cr-Mo(クロムモリブリデン鋼) 耐荷重N・m(kgf・m) (水平)592 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計949Nm高トルクを実現!トラクターの爪間に入り、爪交換に便利です。錆びたナットも一発脱着!。ソケット5点付(17.19.21.22.24mm)各メーカーのトラクターロータリー爪ナットサイズに合ったソケットをご用意いたしました。。パワーを引き出すシングルハンマー機能。
用途トラクター爪交換に!クボタ製・ヤンマー製・三菱M製・(大型フランジロータリー)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 付属品 シールテープ、オイル、プラグソケット(17・19・21・22・24mm) 質量(kg) 1.37 差込角(mm[inch]) 12.7(1/2) 最大トルク(N・m) 949 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 104×61×185 空気消費量(m3/min) 0.3 エアーインレット 1/4インチ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 10000 能力ボルト径(mm) 16 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンス 最大締付トルク(N・m) 271 トラスコ品番 826-6363 材質 アルミ,鉄,樹脂 全長(mm) 340 質量(kg) 1.8 サイズ エアインレット1/4PT ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.66、0.30(負荷時) ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) トラスコ品番 835-8627 寸法(mm) 184×108×63 質量(kg) 1.0 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大出力トルク(N・m) (右回転)610、(左回転)700 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 適合ボルト径 (参考)M20
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番 355-0427 厚さ(mm) 19 全長(mm) 485 質量(g) 650 対辺寸法(mm) 17×19
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

しっかり握れる長いグリップで、ホールド性抜群! 特にトラクターの爪交換に最適です!
仕様 ジャンボハンマー 幅(mm) 88 全長(mm) 265 質量(kg) 1.25 オレンジ 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大トルク(N・m) 610 アンビル(mm) 12.7(1/2インチ) エアーインレット(インチ) 1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

シングルハンマーのショートタイプです。 農機などの狭い空間での作業に最適です。 樹脂製グリップですので、握りやすくなっています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 実用トルク範囲(N・m) 310~475 最大トルク(N・m) 540 仕様 正回転(3段階、約310N・m/5秒(5500min-1)、約380N・m/5秒(8000min-1)、約450N・m/5秒(9000min-1))、逆回転(約475N・m/5秒(9000min-1)) 付属品 PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm) 95 質量(kg) 1.1 タイプ シングルハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) 96 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途耕運機用の爪のボルト・ナットの着脱作業に 形状 ストレート セット内容 CKR-17X19,CKR-174,サーフェイスソケット22・24mm(六角) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様 注油用オイル:ISO VG10 付属品 オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg) 1.4 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 60×88.5×311 使用空気圧力(MPa) 適正:0.62 エアーホース内径(Φmm) 6.5(推奨) 保証期間 6ヶ月 エアーインレット(インチ) 1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応 無負荷空気消費量(m3/min) 0.12 ハンマータイプ ジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
欠品中

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用ソケット24mm
二面幅(mm) 24 トラスコ品番 853-1425 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 94
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大締付トルク(N・m) 250 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番 795-5812 全長(mm) 334 質量(kg) 1.6 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm) 8以上 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 PT1/4 排気方向 後方 振動3軸合成値(m/s2) JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4300 最大出力トルク(N・m) (右回転)210、(左回転)250 仕様 LEDワークライト(LT02WPC)付 トラスコ品番 774-8736 質量(kg) 1.5 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 空気消費量(L/min) (0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 回転方向 左右 エアー接続口 Rc1/4(PT1/4) 適合ボルト径 (参考)M14<強度区分10.9>
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

エアーインパクトレンチが入らない箇所にこのユニバーサルジョイントソケットを付ける事により、 インパクトレンチを斜めから構える事ができ、インパクトレンチが入らない狭い場所にお使頂けます。
用途エアーインパクトを使って、トラクターロータリー爪交換作業に向いています。 差込角(mm) 12.7 首振角度(°) 最大40 材質 クロムモリブデン鋼(本体)、アルミ(青色部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テコの原理 締め・緩め作業内容によって掛け方を変えるだけです。 爪交換レンチでの作業を、より安全に効率よく補助します。
全長(mm) 480 質量(g) 630 トラスコ品番 848-9199 材質 クロームバナジューム鋼 ピッチ(mm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状 ストレート(片頭首振り) ラチェット機構 あり 首振り あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車の足回り等の狭所作業に、農機具の爪の交換に最適。 シングルハンマー採用。左右回転ともに無段階のスピード調整可。 22PMカプラ付
長さ(mm) 237 質量(kg) 1.16 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 空気消費量(L/min) 113 実用トルク範囲(N・m) 27~231 差込角(sq.) 12.7(1/2”)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

全長9.9重量1.36kgと小柄ながらジャンボハンマー機能を搭載したパワフルなインパクトトレンチ!! 右回転・左回転ともに3段階調節可能!!
最大トルク(N・m) 650/5秒トルク:585 全長(mm) 99 質量(kg) 1.36 差込角(mm) 1/2(12.7) 内径(Φmm) 推奨エアーホース:3/8(9.5) 回転数 無負荷/11000rpm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。 仕様 爪軸の回転抑止用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

固いボルトも内蔵されたインパクトラチェット機構を使って手作業で外せます。
用途高トルクが必要な作業。 農機具の爪交換に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 210 最大締付トルク(N・m) 350 仕様 レギュレーター内蔵 トラスコ品番 332-1215 全長(mm) 580 質量(kg) 4.15 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.6 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷