- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 片ニップルのおすすめ人気ランキング
片ニップルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新175件の「片ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「黒片 ニップル」、「溶接ニップル」、「片長ニップル」などの商品も取り扱っております。
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
SUS304TP
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式
片ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
片ネジ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
材質
SUS304TP
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
用途流体等を通す配管に。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。
材質
SUS304(SUS304TP)
形状
ニップル
使用流体
冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
304(SUS 304 TP)
形状
片長ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA469DG-3A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状
ニップル
呼び径(A)
6~150
材質
炭素鋼
呼び径(B)
1/8~6
種別
SGP黒配管
長さL(mm)
30~4000
ねじ規格
管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類
オーダー・加工
エスコ品番
EA469DG-4A
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質
304(SUS 304)
形状
六角片ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
PTネジ