- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 片反射笠付器具のおすすめ人気ランキング
片反射笠付器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新78件の「片反射笠付器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射笠付器具」、「ラピッドスタート 蛍光灯器具」、「レンジフード内 照明」などの商品も取り扱っております。
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
取付
直付形
形
20
材質(本体)
鋼板 白色仕上
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
本体質量(kg)
0.6
製品形状
片反射笠付タイプ
入数
1セット
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ
本体
鋼板 白色仕上
大きさ
40形
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/片反射笠付1灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
2
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×1248×128
再生紙使用マーク
適合
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/出力固定型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光不可
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
1.1
色
白
取付
直付型/片反射笠付1灯用
タイプ
1050lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.2
本体
鋼
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
64×632×125
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
8/8/8(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
仕様
iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。
材質/仕上
片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装
質量(kg)
0.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
適合
ガード:FK41533
長さ(mm)
1250
幅(mm)
72
質量(kg)
2.2
型
定格出力型/約25~100%連続調光型
高さ(mm)
116
タイプ
片反射笠付型器具/1灯用
種類
直管LEDランプ用(LDL40×1)
電圧(V)
100~242
本体
亜鉛鋼板(白色)
ランプ
別売
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
調光方式
調光(ライコン別売)可能
電源ユニット
内蔵
反射板
亜鉛鋼板(白色)
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
質量(kg)
1
仕上
【ガード】鋼棒・白色仕上、【取付金具】鋼板・白色仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
材質
反射笠:鋼板/白
1台
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
用途屋内用
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1
取付
直付形
形
40
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
200
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
適合
【ガード】FK41534
材質
亜鉛鋼板
質量(kg)
2.7
色
白
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
AC100~242
光源
LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1225×87
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.1
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2600
適合ランプ
適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)
80
調光の可否
×
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(kg)
3.3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
仕様
電源ユニット内蔵
適合
【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)
材質
本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)
質量(kg)
3.2
保護等級
IP23
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1245×116
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41534
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
質量(kg)
2.1
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
反射笠付
高さ(mm)
60
タイプ
一般
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000(節電)
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可