- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 片口スパナ インチのおすすめ人気ランキング
片口スパナ インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新188件の「片口スパナ インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ サイズ」、「スパナ 5/8インチ」、「スパナ 9/16」などの商品も取り扱っております。
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
サイズ
1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様
布袋入り
エスコ品番
EA614CD
材質
クロムバナジウム鋼
仕上
ミラー
ポイント数
12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。
丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成
単品
仕様
JIS (H級)強力級
材質
特殊鋼
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0516
抜群の強さを誇る
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
21世紀バージョン。インチサイズ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様
AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質
クロームバナジューム鋼
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質
S53C
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成
単品
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。