- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 片手ハンマーのおすすめ人気ランキング
片手ハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新737件の「片手ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンマー 刻印」、「鉄ハンマー」、「ポンチ用ハンマー」などの商品も取り扱っております。
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼(EN-9)
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
鉄工作業
材質(グリップ)
軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途
鉄工作業
焼入硬度
HRC45~60
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム(TPR)
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。
種類
片手ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
鉄工作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
建築作業/土木作業
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
360
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#1 1/4
頭部長(mm)
110
頭質量(g)
550
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み
種類
片手ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
打撃部は独自の熱処理により適正な硬さでヘタリ、欠けが起きにくくなっています。頭部と柄部は強力圧入し、さらにピンを貫通させています。柄部は高級パイプ鋼を使用し、丈夫で軽く、表面はクロムめっき仕上げです。グリップは耐油性の高級樹脂で滑りにくく、握りよい形状です。又、抜けないようにピンで二重安全処理をしています。
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
パイプ鋼
主な用途
鉄工作業/打ち込み作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/石工作業
奥行(mm)
50
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。
種類
コンビハンマー
材質(頭)
スチール/ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/大工作業/組立作業
仕様
高強度
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
主な用途
ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料
(0.5MB)
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類
ハンマー柄
ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
グラスファイバー
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)
内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)
ゴム
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(頭)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。
寸法(mm)
打撃面:約28
全長(mm)
335
質量(g)
560
呼称
1ポンド
主な用途
板金作業、鉄工作業
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類
片手ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
TPR
主な用途
鉄工作業
質量(g)
717
頭部長(mm)
106.5
トラスコ品番
280-2856
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷