片手草削りのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
137件の「片手草削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 鍬」、「ミニ鍬」、「エンジン草刈機」などの商品も取り扱っております。
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 300 質量(g) 250 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 全長(mm) 310 仕様 (刃部)ステンレス 材質 刃部:S50C、柄:椿 刃長(mm) 75 刃幅(mm) 105
1個
439 税込483
当日出荷

除草作業用です。
用途草削り 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 220
1個
689 税込758
翌々日出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。錆び強いステンレス製です。
用途草削り。 仕様 (刃部)ステンレス 材質 刃部:3CR13、柄:椿
1個
679 税込747
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質 (頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm) 310 トラスコ品番 780-7830 質量(g) 200 刃幅(mm) 120 柄長さ(mm) 270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

用途小型の鍬 穴掘り・土起こし用 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm) 340 質量(g) 260 刃幅(mm) 75 刃高(mm) 90
1本
719 税込791
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 270 質量(g) 140 刃幅(mm) 107 柄長さ(mm) 110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

除草作業用です。
用途草削り 材質 刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g) 220
1個
779 税込857
翌々日出荷

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質 刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
当日出荷

庭などの除草作業に便利です。背の低い雑草を根本から削り取ります。錆びにくいステンレス製です。
柄長さ(mm) 300 刃渡り(mm) 120
1個
829 税込912
10日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)草削り半月
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 左右対称形の為、右利き、左利き関係なくご使用いただけます。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm) 390 形状 平刃 刃幅(mm) 105 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
849 税込934
翌々日出荷

トンボ工業鋼付ホーム草削
鋼付で切れ味良好です。軽量でバランスがよく女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。 全長(mm) 340 トラスコ品番 411-5848 材質 刃先:鋼付、柄:木 質量(g) 190 爪長さ(mm) 57 刃渡り(mm) 120 先幅(mm) 120
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

小型軽量で扱いやすく女性にも人気です。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
用途畑、庭などの除草作業時に。 長さ(mm) 中指:82 全長(mm) 340 刃渡り(mm) 120
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

切れ味抜群の鋼付き刃。
用途除草作業用 全長(mm) 1210 材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 質量(g) 1240 刃長(mm) 210 刃幅(mm) 180
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質 (頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm) 335 質量(g) 210 板厚(mm) (刃先部)1.5 先幅(mm) 120
1丁
1,698 税込1,868
5日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質 (刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm) 380 トラスコ品番 780-7881 質量(g) 300 刃幅(mm) 140 柄長さ(mm) 300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm) 415 トラスコ品番 780-7848 材質 (刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 300 刃幅(mm) 145 柄長さ(mm) 330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

草削りで楽々除草ができます。除草作業用です。刃部が幅広で効率抜群です。切れ味長持ちの全鋼刃です。
用途草削り。 柄長さ(mm) 約1050 仕様 半月型・窓あけ・全鋼 質量(g) 約720 刃長(mm) 約210 材質(柄部) 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm) 1480 材質 (頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g) 約900 柄長さ(mm) 1350 頭径(縦×横)(mm) 230×125
1本
2,998 税込3,298
欠品中