版画 ローラのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
109件の「版画 ローラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムローラー」、「版画 道具」、「版画 バレン」などの商品も取り扱っております。
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質 ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1 材質 プラスチック 内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
210 税込231
当日出荷

ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
寸法(mm) Φ45×70 タイプ A
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部) 天然ゴム ゴム硬度 35°~40°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm) 185 スポンジサイズ(mm) W50
1個
110 税込121
当日出荷

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質 合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ 専用ローラー ローラーサイズ(inch) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プラスチック製インキ練板 380×305×20mm
寸法(mm) 305×380×20 内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
228 税込251
当日出荷

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部) ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm 35×75 仕様 鋼ベアリング入り 幅(mm) 75 ローラー径(Φmm) 35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着 材質(ローラー部) POM樹脂 仕様 ベアリングなし 全長(mm) 195 ローラー径(Φmm) 35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]バレン
内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
191 税込210
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別 シリコンゴムローラー 全長(mm) 152 ローラー(W×Φmm) 40×32 適合 206A、208A、210A、214A トラスコ品番 127-8304 質量(g) 130 備考 サプライ品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]大型スポンジローラー
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
内容 版画・彫刻刀 ローラ径(Φmm) 70 科目 図工
1個
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]簡易練板
材質 プラスチック 寸法(mm) 225×170×15 内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
146 税込161
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ATミニスポンジタンポ
寸法(mm) Φ20×89 内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
100 税込110
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質 ニトリルゴム 硬度 40°(※ゴム用硬度計)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用しておりません。
商品タイプ 本体
1本
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質 ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]水溶性カラー版画インキ450cc「純」
紙はんが、木はんがなど全体的に使えます。 水洗いがとてもラク。非常にのびがよく黒が刷り映えします。乾燥後の色うつりがありませんので版画集を作るのに最適です。 スパウトパック採用。最後まで使いきれて経済的です。使用前にパックの上からもむことによって、練った状態で使えます。
内容 版画・彫刻刀 科目 図工
1個
1,364 税込1,500
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm) 35×120
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷