- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 酪農・畜産資材・動物用品
- 牛 ウォーターカップのおすすめ人気ランキング
牛 ウォーターカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「牛 ウォーターカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酪農・畜産資材」、「ウォーター カップ」、「封筒型紙コップ」などの商品も取り扱っております。
強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。
寸法(mm)
245×112
質量(g)
930
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ウォーターカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすい用設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心お使いいただけます。牛用給水器のロングセラー商品です。
用途牛用給水器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×336×187
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
牛用給水器のロングセラー商品です。ドリームカップは横配管式の給水器です。フロート式で牛が水を飲みやすいよう設計されています。ステンレスSUS304製で錆に強い頑丈な設計です。故障の心配がなく長期にわたり安心してお使い頂けます。
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×336×187
配管
1/2
配管方向
横
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
強化プラスチック製で給水は上/下配管タイプです。
寸法(mm)
245×112
質量(g)
1134
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様
給水配管:20A
付属品
・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2
材質
亜鉛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×345×200
配管方向
上下
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ステンレス製で給水は上/下配管タイプです。
質量(g)
5600
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ステンレス製で給水は上配管タイプです。
質量(g)
4900
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。
消毒、洗浄も簡単です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
500
底径(Φmm)
510
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
分娩室や初生子豚の暖房に!
寒さに弱い赤ちゃんを発育不良から守ります。
寒さに弱い子豚や子牛の暖房に最適です。
動物たちを体の芯から温め、寒さによるストレスや病気から守ります。
安全装置が搭載された電源OFFスイッチ付きで、安全性を配慮した設計。
「強・切・弱」切替えスイッチ付で取扱いが簡単。
コルツランプ採用で、水に強く、速熱性に優れています。
コード長さ(m)
約2.5
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様
●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質
本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)
約2.6
容量(L)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×270×245
耐圧(MPa)
0.74
配管
1/2
流量(L/min)
吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)
+1~+50
配管方向
上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
うがい薬などの薬品にも対応。
材質
紙パルプ100%(内面PEラミネート加工)
種類
洗面アメニティ
TKG品番
9-2465-1301
TKG品番(2017)
6-2250-1601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定番中の定番、安心の「押しベラ式」飲みやすさ抜群の牛用給水器です。定番中の定番、安心の「押しベラ式」。
材質
鉄鋳物・SUS304
質量(kg)
約4.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×310×153
配管
1/2
配管方向
上下
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質
カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約260×300×150
配管
1/2インチ
配管方向
横
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。
形状
パイプ
材質
LLDPE/PE50
種類
1種(軟質)
JIS規格
JIS K 6762
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
材質
18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
65×95
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷