- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 牛乳パック栓のおすすめ人気ランキング
牛乳パック栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新96件の「牛乳パック栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かき氷 ハンディシャワー」、「ペットボトルシャワー」、「消泡剤」などの商品も取り扱っております。
紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。
用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。
セット内容
2個(赤・青 各1個)
材質
注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン
寸法(cm)
約直径3.5×高さ6
1セット(2個)
¥449
税込¥494
10日以内出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質
注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)
255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)
Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質
PS
容量(mL)
230
材質
PSP
色
白
耐熱温度(℃)
80
直径×深さ(mm)
115×40
商品タイプ
本体
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質
(ノズル部)ポリプロピレン
色
白
口径(mm)
28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)
500
手早く・簡単・キレイ。
マヨネーズ、ケチャップ・生クリームなどに。
使い方いろいろ。簡単手軽にソースを格子状に出せます。
材質
ポリエチレン
ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。
材質
ポリプロピレン
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。
はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。
ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
かき氷用におすすめです。
商品タイプ
本体
材質
CF
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質
(キャップ)PP、(ボトル)PE
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質
アクリル
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
ジャージャー洗瓶とKUBIRE洗瓶のイイとこ取り!
ハンドリングの良さで、1Lの重さを気にせずジャージャーできます。
容量(mL)
1000
材質(本体)
低密度ポリエチレン
材質(キャップ)
(キャップ)低密度ポリエチレン、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質
ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)