物つかみのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
188件の「物つかみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用マジックハンド」、「マジック ハンド 5m」、「拾い棒」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm) 10 爪長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどに トラスコ品番 819-5479 材質 ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール 質量(g) 150 幅×長さ(mm) 85×840
1本
509 税込560
当日出荷

狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm) 1870~3070 トラスコ品番 868-6723 質量(kg) 1.2 口幅(mm) 95 材質(ポール) アルミ 材質(アーム) ゴム アズワン品番 64-8901-43 磁力 2個で700g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

材質 シャフト/アルミニウム、ハンドル・ヘッド/PP(ポリプロピレン)
1個
3,465 税込3,812
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。 材質 ヘッド:鉄 パイプ:アルミ 寸法(cm) 最短:121、最長:171
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm) 1700~4100 切断能力(mm) 25 刃長(mm) 130 仕様 13段伸縮 付属品 のこ刃 トラスコ品番 480-3922 材質 刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂 質量(kg) 1.5 幅W×厚さ×高さH(mm) 150×50×1750 アズワン品番 64-8901-38
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 600 材質 スプリング鋼+鉄 質量(kg) 0.74 タイプ マグネットなし シャフト径(Φmm) 4.8 シャフト長さ(mm) 540 先端径(Φmm) 6.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質 フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm) 9 爪数 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番 EA340XA-240 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1200、(伸長時)2400
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷

手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm) 615 トラスコ品番 495-9272 質量(kg) 126(電池含む) 寸法A(mm) 76 寸法T(mm) 14.5 光源 1灯 LED (照度)3ルーメン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に 仕様 拾得可能質量1.5kgまで トラスコ品番 828-3494 材質 (シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール 寸法(mm) (ハサミ部開閉)最大100 全長(mm) 1850~3100 質量(g) 1060 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

一円玉やティッシュ1枚でも楽につかめる。ハンドル部分はマグネット付。
材質(ハンドル部) ポリアミド樹脂 材質(シャフト) アルミ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf]) 約0.1 材質 先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm) 480 質量(kg) 0.3 シャフト径(Φmm) 3.1 シャフト長さ(mm) 400 先端径(Φmm) 4
1本
739 税込813
当日出荷

片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
用途清掃作業に 仕様 先端磁石付き トラスコ品番 207-5975 長さ(mm) 760 幅(mm) 85 質量(g) 500 アズワン品番 64-8609-02
1本
999 税込1,099
当日出荷

和勝の保証俺のつかみ棒
マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK
全長(mm) 620 質量(g) 126 頭部径(Φmm) 14.5 電池 ボタン電池LR44×3個 LED 照度:約8ルーメン 保持力 マグネット保持力:1kg 連続点灯時間(時間) 約6~8
1本
869 税込956
当日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番 EA340XA-300 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm) 900 エスコ品番 EA340X-80 材質 柄:アルミ、先端:スチール 質量(g) 300 最大開口(mm) 75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷