物置 大型のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
137件の「物置 大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3坪 物置」、「物置 4坪」、「プレハブ」などの商品も取り扱っております。
仕様 2連片引き戸、必要ブロック数9コ(別途) 付属品 棚板2枚(A2.0型/後面用、棚板高さ調節:100m/mピッチ)、アンカープレート 質量(kg) 177 高さ(mm) 2121 奥行(mm) 1162 間口(mm) 1863 シリーズ エルモ 間口W×奥行D(mm) 1863×1162 床面積(m2) 2.16(0.66坪) 室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH(屋根補強下))(mm) 1786×997×2030(1920) 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm) 1046×1902 色(本体) カシミヤベージュ 扉形式 引き戸
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 5260 高さ(mm) 2385 扉形式 引き戸
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大容量の組み立て式屋外物置。物置や収納庫では珍しい小屋風屋根のデザイン 材質に、高耐久性の溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼(ガルバリウム鋼)使用。優れた耐食性、耐熱性、熱反射性、犠牲防食性(鉄防錆性)を持っている画期的な素材です 組み立て時に、底面に市販のOSB材や、コンクリートパネルなどを敷いて床を作ることも出来ます(200×110cm)
用途大型物置、収納庫として。 ストッカー/ガレージ/スチール/亜鉛/アルミニウム/アンカー/耐久性/丈夫/頑丈/スチール/鋼板/家庭用/おしゃれ/可愛い/かわいい/三角屋根/庭/ガーデン/ガーデニング/倉庫/収納/大型/物置/小屋/シェッド/屋外/設置/大容量/屋外物置/屋外収納庫/組み立て式/DIY/設置/ドブづけメッキ/てんぷらメッキ/メタルシェッド/大型物置/倉庫/小屋/ガレージ/自転車/バイク/タイヤ 付属品 ファンデーションキット、アンカーキット、アンカーフィッティング 材質 溶融亜鉛メッキ鋼(ガルバリウム鋼)、溶融亜鉛メッキ亜鉛鋼 質量(kg) 41.3 高さ(mm) 1850 奥行(mm) 1270 間口(mm) 2130 組立時間 約300分以上 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 203×117
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

1台
499,800 税込549,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。
シリーズ ガレーディア
1台
599,800 税込659,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式 引き戸 基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 6940 高さ(mm) 2385
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高感度デザインの磨かれた物置! 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。 サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
高さ(mm) 2110 シリーズ Mr.ストックマン 扉形式 引き戸 間口(mm) 2200 奥行(mm) 1590 仕様 基礎ブロック必要数12ヶ別途。扉の開き方向は変更可能 棚板耐荷重(kg) (HT-07W)62、(HT-14W)125 寸法(奥行×間口×高さ)(mm) 1590×2200×2110 屋根の張り出し(mm) (前部)115、(後部)90、(サイド)片側40 床面積(m2) 3.5(1.06坪) 有効内寸法(奥行×間口)(mm) 1420×2144 棚板寸法(mm) (HT-07W)697×450、(HT-14W)1397×450 有効開口寸法(間口×高さ)(mm) 1238×1850
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
扉形式 引き戸
1台
75,900 税込83,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
高さ(mm) 2385 奥行(mm) 3050 間口(mm) 3580 床面積(m2) 10.92 基礎 換気口付基礎工事別途 扉形式 引き戸
1台
439,800 税込483,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式 引き戸 基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 4420 高さ(mm) 2385
1台
469,800 税込516,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

収納力抜群の大型物置。安心の耐風・耐震仕様 扉の位置を移動できます。使い勝手に合わせて扉の位置を変更することができます。 扉の開き方を逆方向にすることもできます。 主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置「FORTA大型」は強風や地震に対する強度が建築基準法に対応していて、より安心してお使いいただけます。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築家にご相談ください。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s
扉形式 引き戸 基礎 換気口付基礎工事別途 間口(mm) 6100 高さ(mm) 2385
1台
569,800 税込626,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤも収納できる大容量の頼もしい収納庫 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP 扉に吊り戸式を採用し、開閉スムーズ 安心の専用鍵付き 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚 タイヤ収納 付属品 可動棚ハーフ2枚(高さ約10cmピッチ) 材質 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) 質量(kg) 60 高さ(mm) 1534 奥行(mm) 793 間口(mm) 1528 耐荷重(kg) 底板:100、棚板:30 組立時間 約60分以上 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1460×645×1440 商品タイプ 幅150ハイタイプ
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)