- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 特別高圧検電器のおすすめ人気ランキング
特別高圧検電器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「特別高圧検電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧検電器」、「放電抵抗棒」、「絶縁 手袋 高圧」などの商品も取り扱っております。
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態 約4時間
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
Φ33×1200
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC80V~35kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間
グリーン購入法
適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様
【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC3~287.5kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法
適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
Φ28×800
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC80V~23kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間
グリーン購入法
適合
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様
【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC3~80.5kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法
適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示
断続音光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲
AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法
適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様
【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲
AC3~195.5kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法
適合
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
仕様
収納袋付。絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群。検知部はバネになっており衝撃を緩和。伸縮式。音響発光。防滴。検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
全長(mm)
1325~2260
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
LR44(1.5V)×2個
漏洩電流
絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所
型番
HST-70
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個
検電範囲(V)
AC20k~80.5k
電池寿命
連続動作状態約4時間
アズワン品番
64-2255-79
絶縁耐力
絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)
定格動作開始電圧(V)
裸線:3k±20%
1組
¥57,200
税込¥62,920
当日出荷
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様
相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)
付属品
収納ケース
トラスコ品番
404-6901
質量(kg)
4
収納時寸法(mm)
300×360×110
適合電圧(kV)
6.6
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050
表示
断続音光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲
AC3kV~80.5kV
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法
適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)
1.3
仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
質量(g)
400
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
全長(cm)
41
試験電圧(V/1分)
12000
22~33kVに対応
取り扱いが便利なワイヤレス方式です。
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品
収納ケース
使用距離範囲(m)
5以内(送信側~受信側)
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)
動作
【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する
使用電圧範囲
電路:20~34.5kV
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
70kV 1分間(フック~握り部間)
グリーン購入法
適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電
重さ85gと超小型軽量
導電性ゴムの検知部は交換可能
動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。
トラスコ品番
731-0129
漏洩電流
絶縁耐力試験時 0.5mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
電池寿命
連続動作状態8時間 放置状態約1.5年
使用電圧範囲
AC80~7000V
動作開始電圧(V)
対地電圧にて。低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)。高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)。絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V
絶縁耐力
検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護
材質
合成皮革
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
使用電圧(V)
-
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
-
試験電圧(V/1分)
-
高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品
収納袋
使用温度範囲(℃)
-10~+50
周波数(Hz)
50/60
漏洩電流
絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所
電池寿命(時間)
連続動作状態:約4
使用電池
アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個