特定小電力トランシーバー中継器のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
99件の「特定小電力トランシーバー中継器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー中継器」、「レピーター」、「特定小電力トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品) 仕様 占有帯域幅:≦8.5KHz 適合機種 F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/。STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。 セット内容 FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約750 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×163×45.5(突起物含まず) 電源電圧(V) 本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz) 消費電流(mA) 動作時:220/待機時:約85 通信方式 半複信 送信出力 10mW/1mW 防水仕様 JIS7級防浸仕様(IPX7) 送受信周波数(MHz) 440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信) 受信感度 ‐10dBμ以下(12dBSINAD) 電波型式 F3E、F2D 周波数偏差(ppm) ±4
1個
30,980 税込34,078
欠品中

屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源の2方式対応タイプです。
ホワイト 幅(mm) 110 奥行(mm) 34.6 高さ(mm) 160 アンテナサイズ(mm) 130 質量(g) 395 トラスコ品番 395-3742 出力 10mW/1mW(切替可能) 機能 中継用/27チャンネル
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類 特定小電力トランシーバー 厚さ(mm) 最薄部:24 定格電圧(V) DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数 47ch(単信20/半複信27) 対応 RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 98.8×55×23.9 機能 免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA) 50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 約2 周波数範囲(MHz) 421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式 F3E (FM) 防塵防水性能 防水(IP67) 送信出力 10mW (1mW切り替え可) 外部端子 (電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式 ダイレクト・コンバージョン 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力 内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番 340-2735 適合機種 SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235 幅(mm) 155 ホワイト 高さ(mm) 125 奥行(mm) 37 アンテナサイズ(mm) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V) DC 5 本体寸法(mm) アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9) 本体質量(g) 約340 設定方式 WiFi経由:無し 機能 スケルチレベル調整:1 to 4。送信出力の設定:High/Mid/Low。ホールドタイムの設定:0 to 7。中継器リンクモードの設定:Wired/Air。チャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S。照明ランプの設定:2/OFF。電池運用時のアラート音:ON/OFF。バッテリーセーブモード:ON/OFF。LED インジケーター:ON/OFF。自動電源オフ:ON/OFF。自動電源オフの時間設定:1/2/4/8。緊急呼出:ON/OFF。自局 IDの設定:01 to 99。緊急送出時間設定:5,10,20,30。緊急待機時間設定:Off, 10,20,20。緊急ライト:ON/OFF。エリア判定機能:ON/OFF。トーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2。コンパンダ機能:ON/OFF。ボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF。送受信チャンネル反転の設定:ON/OFF。コリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF。ファスト接続の設定:ON/OFF 通信方式 F3E・F2D 電池寿命(時間) 約10(通信:待受割合=20:80運用時) 電波形式 単信・半複信・複信 送信出力 10mW/1mW 送受信周波数(MHz) 【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750 受信感度 マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時) 動作温度範囲(℃) 0~+40
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

FTR-510D:屋外向け高耐性中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-510Dの特徴 屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能 電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる ブラウザでの設定管理と変更が可能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。 対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ 7
定格電圧(V) DC12/24 本体寸法(mm) アンテナ含まず150x100x32.9。(アンテナ含150x244.6x32.9) 本体質量(g) 約310 設定方式 WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz) 機能 中継器リンクモードの設定:Wired/Air。チャンネルの設定:CH10 [i 0] ~ CH18 [i 8],CH30 [12] ~ CH47 [29]。グループモードの設定:GP-01 ~ GP-47, D-017 ~ D-754。グループモード:ON/OFF。秘話モードの設定:ON/OFF。コリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF。送受信チャンネル反転の設定:ON/OFF。ファスト接続の設定:ON/OFF。ホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes。送信出力の設定:High/Mid/Low。スケルチレベル調整:1 to 4。ホールドタイムの設定:0 to 7。コンパンダ機能:OFF/ON。エリア判定機能:OFF/ON。トーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2 通信方式 F3E・F2D 電波形式 単信・半複信・複信 送信出力 10mW/1mW 送受信周波数(MHz) 【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750 受信感度 マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時) 動作温度範囲(℃) -10~+60
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

交互(半複信)で全27chに対応するレピーターモード ※メーカー製の中継子機対応機種すべてでお使いになれます。 交互、交互中継通話、デュアルオペレーション対応の基地局トランシーバーとしても使用可能 音声出力は3W以上、受信専用モニターとしても十分な大音量 高さ94.5mm×幅200mm×奥行50.4mm(突起物除く)、質量約318g(アダプター、スタンド、ハンガー別)の超コンパクトボディ 停電時のバックアップ機能 対応子機をリモコンとして、チャンネル・周波数帯A/B・アラーム・自動接続手順・グループ番号、ハングアップタイマー等の設定項目を無線操作で変更可能 コンパンダーは自動対応、子機がコンパンダー使用中ならそのまま中継 使用頻度が少ないチャンネルの目安が付けられる最適チャンネルサーチ 送受信周波数ごとにチューンした2本の折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナ 取り付けはねじ止めしたブラケットに本体をスライドして固定、付属ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続するだけと手軽 オプションのスピーカーマイクなどを掛けておける金属製ハンガーは壁にも本体にも取り付け可能 背面に取り付けるスタンドは卓上運用にも壁掛けにも使える2WAY方式 通常使用時は特小トランシーバー2台分程度、3W最大音量出力時でも1.5Aとエコな電流消費
使用周波数(MHz) 特定小電力無線421/422/440 チャンネル数 中継用27ch、通話用20ch 電波形式 F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力 10mW、1mW 受信感度 -14dBu(12dB SINAD) 音声出力 3W以上(本体スピーカ:4Ω)・400mW以上(外部出力) 通信方式 中継器:半複信、トランシーバー:単信/半複信 定格電圧(V) DC 6.0(DC IN)・3.7(別売Li-ionバッテリーパック) 消費電流(mA) 送信時:75(High)/ 65(Low)・受信最大出力時:1.5A・受信待ち受け時:83・バッテリセーブ時:28 動作温度範囲(℃) -10~50(運用)、0~45(充電/別売品EBP-60必要) 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×94.5 厚さ(mm) 50.4 ケーブル長(m) 約1.8 質量(g) 本体 318(ACアダプター別)・ハンガーのみ 64・スタンドのみ 34 適合機種 DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-PB27、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10B、DJ-PHM10、DJ-PHM20、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-P921L、DJ-P921S
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類 特定小電力トランシーバー トラスコ品番 491-6093 質量(g) 約174(単三乾電池含む) 使用温度範囲(℃) (本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V) DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数 交互9+11ch&中継9+18ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54.8×94×27.3(突起物除く) アンテナサイズ(mm) 約80(回転収納式) マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 約2k 通信方式 交互(単信)・交互中継(半複信) 周波数範囲(MHz) 421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 防塵防水性能 IP54 送信出力 10mW(1mW切り替え可) 通信距離 (目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度 接地 マイナス接地 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力 400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上) 電波型式 F3E(FM)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類 特定小電力トランシーバー 材質 本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V) DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数 交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA) 受信待ち受け時 約50 送信出力 10mW 付属品 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g) 約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.300 通信方法 単信方式 電波形式 F3E スピーカー出力(mW) 500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外常設が可能な小型・高性能中継器、ノイズキャンセラーと無線連結中継に対応!。*アンテナを除く本体寸法は高さ9cm、幅6cm、厚さ4cm足らず、質量は200g程なので市販の固定バンド2本(幅 10mm、厚さ 1.5mm x2)でポールに取り付け、別売のEBC-66でマグネット設置も可能。*配線はACアダプターの電源ケーブルのみ(ACアダプター以外に防水の延長ケーブル10mが付属)。*設定はリモコン対応の特定小電力トランシーバーで行うため、設定変更時でも中継器の取り外しは不要。(リモコン対応機:DJ-P221A / P221K / P321 / P322 / P421 / P422B-T)。*高性能ノイズキャンセラーを採用、送信信号の音声帯域以外のノイズ音を低減したクリアなサウンドはハードな現場にも最適。*4台までの無線連結中継にも対応(子機も対応機が必要:DJ-P240・DJ-PX7・DJ-PHM20・DJ-P322・DJ-P422B-T等)
付属品 電源延長 ケーブル (10m)、ポール固定用ブラケット (2 個)、ブラケット取り付けネジ (M3 6) 4 本、説明書、保証書 質量(g) 約 196(ブラケット除く) 寸法 幅 59.8mm×高さ 441.2mm×奥行 34.0mm (アンテナ・突起物含む、ブラケット除く) 電源電圧 DC 6V (EDC122) 周波数 421/440MHz特定小電力無線27ch 通信方式 半複信 電波形式 F3E/F1D 送信出力 10mW/1mW(FSK) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 中継時 300mA以下 / 待受時 200mA以下 受信感度 -14dBu(12dB SINAD)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

特小無線トランシーバー用の中継器に、超コンパクトという新たな選択肢ができました。交互(半複信)中継で全27chに対応する中継器。高さ67mm×幅43mm×厚さ22mm(突起物/USBアダプター除く・アンテナ長約190mm)、質量 約60g(USBアダプター別)の超コンパクトボディ。対応子機を使えばDJ-P116Rを4台まで無線連結してワイドな通話エリアを実現。無線機が拾う環境音(バックノイズ)を低減する高性能ノイズキャンセル機能。設定は専用ソフトのほか、対応子機のリモコンモードでも行えるので、PCがない環境でも設置や変更が可能。折り畳み・回転式高性能1/4λアンテナを採用。付属USBケーブルと市販の電源タップで壁のコンセントから離せるので設置場所探しは簡単、仮設的にUSBアダプターを介したAC100Vコンセント直結も可能(位置やコンセントに条件があります)。連結中継時でも特小トランシーバー2台分程度、最大約220mAとエコな電流消費
付属品 USBアダプター(EDC-339)、USBケーブル(UX1735)、説明書/保証書 質量(g) 本体:60、USBアダプター(EDC-339):110 定格電圧(V) DC5.0(USBアダプター) 対応機種 アルインコの交互通話中継対応特定小電力トランシーバー全機種、無線連結中継対応子機:DJ-P240の対応ロット/DJ-PX7/DJ-PHM20/DJ-P322/DR-PM300SEなど アンテナサイズ(mm) 約190 消費電流(mA) 送信時:90(10mW時)/79(1mW時)、受信待ち受け時:83、最大消費電流:220 通信方式 半複信 電波形式 F3E(FM)/ F1D(FSK) 送信出力 10mW/1mW USBケーブル長(cm) 約30(UX1735) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 約67×43×22(突起物除く) RoHS指令(10物質対応) 対応 受信感度 -14dBu(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50 使用周波数(MHz) 【特定小電力無線】421/440、(チャンネル)中継用27ch
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種 ER-80S2・110S5 使用方法 1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g) 102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様 通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合 中継器:IC-RP4130GW 幅(mm) 55.5 高さ(mm) 105 質量(g) 約144(BP-258装着時) 種類 特定小電力 奥行(mm) 29.1 電源 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級 IP54 アンテナサイズ(mm) 79 出力(mW) 内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.38MB) 送受信周波数(MHz) 400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品 ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書 使用温度範囲(℃) -10~+ 50(※充電動作: 5~40 外形寸法(mm) 幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず) 本体質量(g) 約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) チャンネル数 交互通話モード20ch 電源電圧(V) DC 4.5 電波形式 F3E 送信出力 10mW スピーカー出力(mW) 内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪) 使用周波数(MHz) 400帯
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類 特定小電力トランシーバー 付属品 本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g) 約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源電圧(V) DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×90×19(突起物含まず) 機能 キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間 約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式 F3E 受信感度 -9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度 ±2.5ppm以下 低周波出力 400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 ケーブル長(m) 1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様 送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子 Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式 DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g) 260 消費電力(W) 4.5以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 162×39.5×103(スタンド含まず) 精度 (同期)10ms(0.01秒)以下 出力周波数(Hz) 40k/60k(スイッチ切替) 入力端子 Ethernet(RJ-45) 入力電源 AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) 使用範囲(m) (輻射可能)半径約10
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様 時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm) 100×68×37 電源電圧 専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA) 最大300 マウント データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料 (0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷