特殊 ねじ回しのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
177件の「特殊 ねじ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角 ねじ 回し」、「精密ドライバー三又」、「y字ドライバー switch」などの商品も取り扱っております。
超短ビット(全長19mm)採用です。 52枚ギアで回転ロスが少ないです。
用途狭い箇所でのねじ回し作業に 差込角(mm) 6.35 トラスコ品番 764-7565 セット内容 (+)No.1、(+)No.2、(+)No.3、(-)6、六角2.5、3、4、5、6、8 材質 アセテート樹脂、炭素鋼、特殊合金鋼 全長(mm) 107 質量(g) 94
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 146 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 15 先端内径(mm) - 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品 ビットホルダ付 トラスコ品番 368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様 回転式キャップ トラスコ品番 331-8109 全長(mm) 115 質量(g) 75 種類 セット品 グリップ径(Φmm) 15 材質(グリップ) 樹脂 本数 6 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1セット(6本)
2,398 税込2,638
当日出荷

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類 セット品 材質(軸) SNCM鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 セット品 付属ビット 30本 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 種類 グリップドライバー 先端内径(mm) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドライバーで回せない、なめて潰れたネジを回せるビットです。専用特殊刃形状で新たな溝を作ってなめたネジを回します。
用途ネジ溝のつぶれたネジの取り外し。
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様 4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番 469-8622 全長(mm) 175(ビット差込時) 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) PP、PTE 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
全長(mm) 114 質量(g) 20 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) CA 本数 1 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なラチェット機能が付いています。 仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。 正逆切り替えスイッチ付です。 特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。 トラスコ品番 397-9610 セット内容 いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm 種類 セット品 頭部厚(mm) 24 頭部幅(mm) 26 商品構成 セット品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
材質(グリップ) CA トラスコ品番 469-8614 全長(mm) 114 質量(g) 13 種類 精密ドライバー グリップ径(Φmm) 12 材質(軸) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 商品構成 単品 キャップ色 オレンジ 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
569 税込626
当日出荷

狭い箇所でのねじ回しに 持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構 ストレート型
トラスコ品番 446-0499 セット内容 ラチェットハンドル/(+)プラス超短ビット:No.2 歯数 52 取付高(mm) 20 種類 セット品 差込角(mm) 6.35 頭部幅(mm) 16 商品構成 セット品
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 仕様 回転切替レバー付 種類 セット品 山数 52 先端形状 プラス/マイナス 機能 早回し機能付 商品構成 セット品 送り角度(°) 7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ) 樹脂(ハード) 軸径(Φmm) 7 全長(mm) 190 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 25 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様 ボールロック式 トラスコ品番 169-7668 セット内容 6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成 セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ビットラチェットセット
細かな送り角度と早回し機能により狭い場所でも威力を発揮します。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容です。差込角6.35mmのアダプターを使うことで、ソケットも使用可能になります。
付属品 ビット用ホルダ
1セット(7点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最薄16mmヘッドは、狭く窮屈なスペースでの作業に威力を発揮します。52山ギア採用で、細やかで滑らかな動きを実現。効率的な作業が可能です。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。 セット内容 16mm片頭ビット+No.2 種類 セット品 山数 52 商品構成 セット品 送り角度(°) 7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ ストレート型 取付高(mm) 21 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。 深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm) 4 材質(軸) (ビット)SNCM8660 商品構成 セット品 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 105×155×28
1セット(32点)
1,398 税込1,538
当日出荷