特殊鋏のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
222件の「特殊鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミ曲がり刃」、「細いハサミ」、「反りはさみ」などの商品も取り扱っております。
切れるモール用ハサミ ELPAランキング1位
特殊形状の角度付きブレードで切断物が手に当たらず切り進めます。 また、段違い刃の構造で切断物がハサミの後方へスムーズにすり抜けるよう設計されていますので、牛乳パック、厚紙、結束バンドや切れるモール等の立体物をスムーズに切り進めることができます。 サビに強い国産ステンレス刃物鋼 切断物を逃がさないギザ刃加工
全長(mm)170刃渡り(mm)43
1個
1,708税込1,879
当日出荷

ハサミ&オープナー スタンバイ 北正ランキング2位
材質:刃部/ステンレス特殊鋼 握部/エラストマー樹脂。テーブル・流し台・デスクなどに常時立てて置いておくこと が出来る新しいタイプのハサミ&オープナー。使用例1.ハサミ2.プルタブ起こし3.キャップオープナー(キャップサイズΦ23~31mm)
全長(mm)105材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼質量(kg)0.055TKG品番9-0590-2601TKG品番(2017)6-0530-3101
1個
769税込846
翌々日出荷

「長谷川刃物」厚紙ハサミ 長谷川刃物ランキング3位
紙パック・厚紙用ハサミは特殊形状の段違い刃によってこれらの物もまっすぐに楽に切り進むことができます。
全長(mm)215材質ステンレス刃物鋼・ABS樹脂・ブリスター
1丁
1,898税込2,088
当日出荷

外科剪刀(反)(class1) TGK(東京硝子器械)ランキング4位
全長(mm)145材質SUS420-J2規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00168A00006医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

救急剪刀 ブルークロスランキング5位
包帯・ギプス・テーピング・工作用として、紙・布・ゴムホース・アルミ板など、軟らかい物から硬い物まで良く切れます。 刃部には電線の皮むき、ハンドル部にはひも通し穴付。
材質(本体)特殊ステンレス(高周波処理済)、(ハンドル)特殊プラスチック全長(mm)190松吉医科器械コード01-5620-13
1個
1,298税込1,428
当日出荷

小型クラフト鋏、曲刃タイプ。 携帯にも適した小型のクラフト鋏です。 小さな刃先で細かい作業に便利です。 刃先がカーブしているので、布や台紙などをいためずに糸を切ることが出来ます。
用途細かな切断作業全長(mm)125刃長(mm)30仕様曲刃、ソフトグリップ仕上げトラスコ品番395-7641材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)質量(g)25刃厚(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215刃長(mm)67エスコ品番EA540HE-1材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
1個
1,960税込2,156
当日出荷

1個
6,420税込7,062
当日出荷

段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)160刃長(mm)34
1本
1,798税込1,978
当日出荷

1丁
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂モールのコーナーカットが可能!! 4段階の角度調整可能です。 (90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金幅(mm)約102全長(mm)約222質量(g)410全高(mm)約60角度調整範囲90、75、60、45°刃渡り(mm)70最大開口径(mm)55
1個
2,798税込3,078
当日出荷

本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
1本
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,330税込1,463
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)145刃長(mm)30材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全長(mm)140刃長(mm)17仕様直径、厚み8ミリまでの錠剤に対応トラスコ品番818-4310材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ガラス繊維入りナイロン(PA.GF)質量(g)40刃厚(mm)2.0
1丁
1,298税込1,428
当日出荷

用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45
1個
3,798税込4,178
当日出荷

コーナーカットが可能!。90度・左右45度切りモールガイド付。最高級刃物鋼使用(SK-5)。フッ素樹脂加工。アンビルタイプ
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまでの切断全長(mm)205質量(g)280刃長(mm)45
1個
4,898税込5,388
当日出荷

耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。 指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。 粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。寸法(mm)長さ*幅 210×78.7全長(mm)210ブラック質量(g)67.7板厚(mm)1.86材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)材質(ハンドル部)PP+TPR刃渡り(mm)90刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
1個
349税込384
当日出荷

材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
499税込549
当日出荷

11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。 業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし全長(mm)約165仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能質量(g)75材質(キャップ)PP材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS
1個
1,498税込1,648
当日出荷