- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 特皿テクスのおすすめ人気ランキング
特皿テクスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新92件の「特皿テクス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス ピアス ビス」、「特皿ビス」、「特皿 ネジ」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
十字穴番号
#2
頭部形状
皿小頭
寸法d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
1.7
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
6
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス(SUS410)
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
6
ねじピッチp(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル幅dk(mm)
3.4
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
寸法dk(mm)
6
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
皿小頭
寸法h(mm)
1.7
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
適合板厚(mm)
1.5~2.8
頭部形状
皿小頭
寸法dk(mm)
6
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.65
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
種類
FRX皿小頭
寸法H(mm)
1.6
頭部形状
皿小頭
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)
6.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
5.0
ドリル幅dk(mm)
3.4
材質/仕上
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
頭部形状
皿頭
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
パシペート処理
呼び径
4
頭部形状
さら
ねじの呼び
M4
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ並目により打ち込みが速く、作業効率アップが図れます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)
6
頭部高さ(mm)
1.7
適合ドライバー
プラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0465
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじの呼び
M4
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿頭
十字穴番号
#2
適合板厚(mm)
0.8~3.2
寸法d(Φmm)
4.2
寸法I(mm)
全ねじ
寸法d3(mm)
2.9
寸法h(mm)
1.7
寸法y(mm)
3.7
寸法dk(Φmm)
6
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷