狭い ところ ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
129件の「狭い ところ ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 ドライバー」、「電動 ドライバー 狭い ところ」、「狭いところ ねじ回し」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番 493-6205 セット内容 (-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番 371-5337 取付高(mm) 42 種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズ No.2 商品構成 セット品
1セット
819 税込901
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 327-2168 セット内容 (+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容 +1、+2、-6 厚さ(mm) 10(ビット部含む) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷

ストレートとベントノーズのダブルヘッド!。18mmの極薄ヘッド(ビット含む)!。ヘッドギア部分を使って早回しができます。さらに狭い場所での作業に最適。障害物を回避して手のスペースを確保できる。
セット内容 2WAYウルトラスリムラチェットドライバー/極薄18mmビット:(+)#1・(+)#2・(+)#3/(-)6mm/六角:H3・H4(mm)/連結ビットホルダー 種類 セット品 山数 (ギア)15枚 先端形状 プラス/マイナス/六角 強度(Nm) (ラチェット)48.4 商品構成 セット品 立ち上がり角(°) 15 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 110×20×10(ビット含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm) 18 先端形状 プラス/マイナス 頭部幅(mm) 17 商品構成 セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ ストレート型 取付高(mm) 21 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品 +No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm 商品構成 セット品
1セット
769 税込846
当日出荷

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数 35 セット内容 2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース 材質 クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品 軸貫通 なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容 ビット(#2×45mm)1本付 商品構成 単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

先端に各種ビット取付け可能。カラー(からまわり指あて)付き。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能
全長L(mm) 94 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 90 寸法D(Φmm) 17.3 首振角度(°) 30 適合ビット 6.35
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容 ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm) 35 先端形状 プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm) 19 商品構成 セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ
ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。 狭い作業スペースで使用可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。 ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし 商品構成 単品
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類 L型ドライバー 差込角(mm) 6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様 ボールロック式 トラスコ品番 169-7668 セット内容 6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類 セット品 先端形状 プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成 セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷