狭いところ ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
167件の「狭いところ ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスドライバー L字」、「狭いところ 工具」、「直角 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。
仕様 ストレート 取付高(mm) 18 種類 セット品 商品構成 セット品
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番 493-6205 セット内容 (-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
用途精密機器・基板の修理・組み立てに。 全長(mm) 115 トラスコ品番 776-8591 寸法(mm) (最大拡がり)22 質量(g) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番 327-2168 セット内容 (+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm 種類 セット品 商品構成 セット品 軸貫通 なし
1セット(3本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

狭いところで威力を発揮、首下ショートタイプ。 ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状 ボールポイント付 サイズ規格 ミリ 形状 L型
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品 +No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm 商品構成 セット品
1セット
769 税込846
当日出荷

トラスコ品番 448-5491 種類 L型ドライバー 首下長(mm) 20 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm) 10 爪長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番 371-5337 取付高(mm) 42 種類 ラチェットドライバー/差替式ドライバー 先端サイズ No.2 商品構成 セット品
1セット
819 税込901
当日出荷

工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類 オフセットドライバー 商品構成 単品
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ ストレート型 取付高(mm) 21 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(5本組)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 600 材質 スプリング鋼+鉄 質量(kg) 0.74 タイプ マグネットなし シャフト径(Φmm) 4.8 シャフト長さ(mm) 540 先端径(Φmm) 6.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷


ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。 セット内容 +1、+2、-6 厚さ(mm) 10(ビット部含む) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット(3本)
759 税込835
当日出荷

狭い箇所に適した短軸仕様です。 L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。 カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。 フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類 L型ドライバー 商品構成 単品 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷