狭いところ モンキーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
114件の「狭いところ モンキー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパナ 狭いところ」、「狭いところ ラチェット」、「工具 袋ナット用ソケット」などの商品も取り扱っております。
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番 400-5180 全長(mm) 297~472(3段階伸縮調整) 質量(g) 600 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 100[10.2] 寸法S(mm) (くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm) 281~460 適合ナット 10~32mm 硬度HRC 先端:45~55 材質(レンチ) 先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質 スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm) 192.5 幅(mm) 28.5 高さ(mm) 128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

伸縮式のハンドルを装備し250~425mmまで調節可能です。 ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができナットを確実につかみます。
用途流し台、洗面台裏のナット回し。 トラスコ品番 488-7581 全長(mm) 250~425 質量(g) 808 適合寸法(mm) 10~32
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷