狭いところ ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「狭いところ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細 ライト」、「ピンポイントライト」、「極小ライト」などの商品も取り扱っております。
1個
8,270 税込9,097
当日出荷

高輝度LEDライト1個を太さ4mmの細長いフレキシブルガイドに取付けあるのでとても明るく、精密部品や機器、狭い箇所、小さな物を照らすスポット照明として最適です。ボディ裏側にマグネットがあるので、金属部に固定して使用できます。
用途狭く深い箇所、精密部品や機器、小さな物用スポット照明 付属品 専用ストラップ、単3電池3個 質量(g) 120 電源 単3電池3個 本体寸法(mm) 70×50×18 電球 白色高輝度LED1個 ガイド径(mm) Φ4×450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm) 4~2.3 電源 単3電池2本 本体寸法(mm) 97 ライト寸法(mm) (フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
19,400 税込21,340
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品 単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm) ボディ径:9.6。先端部径:7.9 質量(g) 48(含電池) 全光束(Lm) 11 連続使用時間(時間) 60 光源 高精度LED1灯 連続点灯時間 24時間 耐水性 IPX4 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 電球の種類 LED 特殊用途 防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。 補助ライトとして。 隙間のネジを拾う工具として。 吸着力(N[kgf]) 先端/10[1]、底面/20[2] トラスコ品番 403-1873 材質 グリップ/アルミ。フレキシブルチューブ/鉄。点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂。マグネット/ネオジム 質量(g) 150 電源 アルカリ電池LR44×3個 本体寸法(mm) Φ18×560(点検鏡取付時最長/630) 光度(mcd) 27000
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質 アルミニウム 寸法(mm) Φ35×329.50 質量(g) 185.1(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:280、先端50 保護等級 IPX4 光源 側面:COB、先端LED 使用電池 単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m) 約24 連続点灯時間(時間) 側面:約1.5、先端:15 取扱説明書 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類 LED マグネット 底面 付属品 充電用USBケーブル 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,790 税込8,569
当日出荷

加工穴内面の仕上がり具合等やクロス穴、内径の内側に発生しているバリや小さい穴の奥にバリが紛れていないかを確認する工具です。光ファイバー素線を採用しておりますので耐久性もあり、穴内側面も照らすことができます。3段切替(100%、50%、点滅)の機能を搭載したLEDライトとしても使用できます。ヘッド部の光ファイバーはお好きな長さにカットしてご使用頂けます。他のサイズのヘッドに交換可能です。
用途市販のライトでは確認しにくい狭い箇所に。 明るさ(Lm) 100
1本ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品 充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g) 約165 光源 COB型LED 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約35×35×380 充電時間(時間) 約4 設置場所 屋内外兼用 充電方式 USB充電 マグネット 底面 明るさ(Lm) 最大190 使用時間(時間) 強点灯時:約2 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電約500回 調光範囲 調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm) 約630×48.5×15 電源 単4電池×3(別売) アーム長さ(mm) 495(シングルアーム) 照明装置 LED
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。 ポケットに差せるクリップ付。 強力なマグネット。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷