- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 狭所塗装用スプレーガンノズルのおすすめ人気ランキング
狭所塗装用スプレーガンノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「狭所塗装用スプレーガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装用 ノズル」、「スプレーガンノズル」、「スプレー 塗装用ノズル」などの商品も取り扱っております。
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など
仕様
C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番
805-0660
材質
真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)
0.75~
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)
2.0
空気使用量(L/min)
95
セット内容
スプレーガン本体、1Lカップ
質量(g)
900
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
器具・セット
カップ付
使用箇所
床裏
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式・圧送式
適合塗料容器
吸上げカップ及び各種圧送タンク
吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
使用温度範囲(℃)
-10~60
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番
352-1401
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
頭径(Φmm)
22.8
危険物の類別
非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)
2.3
取付ねじ
1/8inchPF
材質
銅、11ナイロン
寸法(mm)
銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色
ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)
2.3
外径(Φmm)
7(先端外径)
パイプ径(Φmm)
6
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)
500
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)
292
使用温度範囲(℃)
-10~60
先端角(°)
60
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
パイプ部の位置調整で、フルコーン(丸吹)から低飛散広角ホロコーン(空円錐・円環)のパターン調整が可能で、Φ300mmまでの内面塗装に最適です。
用途筒状、管状の内面塗装用
仕様
【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/20
本体質量(g)
710
空気使用量(L/min)
180
塗料噴出量(mL/min)
【フルコーン】130【ホロコーン】130<300>
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
1.5以上
吹付距離(mm)
【フルコーン】150【ホロコーン】30
塗料ノズル径(Φmm)
1.3
塗料供給方式
圧送式
最大有効パターン(mm)
フルコーン:100、ホロコーン:250<300>
パターン
フルコーン、ホロコーン
口径
【塗料・空気】G1/4
適合容器
各種塗料圧送タンク、塗料ダイヤフラムポンプ
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)
500
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)
278
使用温度範囲(℃)
-10~60
先端角(°)
20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)
1.8
質量(g)
1140
所要圧縮機(kw)
0.75
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)
1.0
空気使用量(L/min)
200
セット内容
平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ
質量(g)
1140
吹付空気圧力(MPa)
0.34
所要圧縮機(kw)
0.75
使用箇所
床裏
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)
650~1550
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
356-8717
全長(mm)
750~1640
質量(g)
460
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)
290
吹付空気圧力(MPa)
0.24
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4