- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 猫 罠のおすすめ人気ランキング
猫 罠のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新100件の「猫 罠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「猫 捕獲」、「とらばさみ」、「ネズミ捕り カゴ」などの商品も取り扱っております。
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物
タヌキ、ヌートリア
仕様
ソフトタッチ付
付属品
タグ
材質
鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)
0.6
作動方式
バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。
器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。
雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。
対象動物
猫
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。
仕様
ソフトキャッチ付
付属品
取扱説明書、タグ
材質
鉄(塗装仕上げ)
作動方式
バネタイプ
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。
仕様
後扉開閉方式
付属品
取扱説明書、タグ、保護カバー
材質
鉄(塗装仕上げ)
作動方式
シーソータイプ
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物
タヌキ、ヌートリア
仕様
脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品
保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質
鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)
3
線径(Φmm)
2.0
作動方式
吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×290×650
メッシュ寸法(mm)
18×29
フレーム高さ(mm)
360
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質
硬質EVA、反光ガラス
質量(g)
62
寸法(cm)
H15×W31×5
対象動物
猫
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質
スチール(ニッケルカラーメッキ)
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー
赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象動物
ネコ
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物
ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物
ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様
ソフトタッチ付
付属品
タグ
材質
鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)
0.8
作動方式
バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい
対象動物
イタチ(オス)
仕様
脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式
付属品
保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ
材質
鉄(メッキ・塗装仕上げ)
質量(kg)
2.3
線径(Φmm)
2.0
作動方式
吊りエサタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×610
メッシュ寸法(mm)
15×36
フレーム高さ(mm)
270
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
昔ながらの板バネ式ねずみ捕り
用途ねずみを捕獲する仕掛けです。
対象動物
ねずみ
幅(mm)
129
全長(mm)
193
高さ(mm)
41
1個
¥899
税込¥989
当日出荷