- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 猫窓のおすすめ人気ランキング
猫窓のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新85件の「猫窓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット ドア」、「犬 出入口」、「猫の出入り口」などの商品も取り扱っております。
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック寸法(mm)(扉加工)W191×H184外形寸法(mm)W209×H202フレーム色アイボリー開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ中適合扉厚(mm)28~36
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属材質(取付窓)ポリカーボネート。(シーリング)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
ユニフローペット~る オリジナル中型
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途中型犬対応(サイズガイドのM)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W204×H331外形寸法(mm)W228×H378フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W178×H285適合扉厚(mm)31~44
1セット
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
ユニフローペット~る パッセージ 通り道(編戸)用
網戸に取付けられる超軽量のペットドアです。マジック磁石がついているので、出入りのたびに確実に閉まります。
用途小型犬対応(サイズガイドのS)材質プラスチック寸法(mm)(扉加工)ヒンジの周りのみ外形寸法(mm)W230×FW340×H420フレーム色ライトグレー開口寸法(mm)(有効)W185×FW280×H370
1セット
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
TAKIGEN(タキゲン)窓枠
用途サーバーラック・エンクロージャー適合板厚(mm)0.8~2.3材質(枠)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート色クリアー仕上クリア取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ユニフローペット~る オリジナル特大型
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途特大型犬対応(サイズガイドのL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W295×H428外形寸法(mm)W316×H472フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W266×H381
1セット
¥19,980税込¥21,978
5日以内出荷
ユニフローペット~る オリジナル超大型
ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。
取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。
付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
用途超大型犬対応(サイズガイドのXL)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W411×H558外形寸法(mm)W456×H605フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W381×H508
1セット
¥34,980税込¥38,478
4日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
インバータ等の表示確認にご利用ください。
丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明)材質(リング)AES(ライトベージュ)材質(パッキン)EPDM設置場所屋内、屋外兼用対応板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
セイキ販売横引ロール網戸 ローリング網戸
取付け簡単!お手軽操作!
風によるネットのふくらみをおさえるあおり止めストッパー付き!
ワンタッチオープン!チョンとツマミを上げるだけ網戸が自動オープン!
ネットは上品なタテシマ模様!
取付可能幅(mm)500~850取付可能高さ(mm)1650~1870材質(枠材)アルミニウム、(ネット)ポリエステル色(枠材)ブロンズ、(ネット)グレー
1台
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)50~86
内外電機検針窓
電力量計、タイマー等の点検用窓にご利用下さい。検針窓は3mm強化ガラスです。
材質(フレーム)樹脂製塗装色ブラック色(マンセル値:N-1)仕様カードホルダーなしRoHS指令(10物質対応)対応