玄関 ポーチ ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
141件の「玄関 ポーチ ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 センサー ライト」、「玄関 ポーチ 照明」、「玄関ポーチ 照明 パナソニック」などの商品も取り扱っております。

仕様 傾斜天井使用可能 材質 本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm) 120 高さ(mm) 120 奥行(mm) 70 電圧(V) AC100 保護構造 防雨・防湿形 取付場所 天井付・壁付兼用 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 傾斜天井使用可能 電圧(V) AC100 保護構造 防雨・防湿形 取付場所 天井付・壁付兼用 ランプ LED内蔵 光源寿命 光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra) 83 ランプ LED内蔵 消費電力(W) 6.1 容量(VA) 11 電圧(V) AC100 従来光源 白熱灯60W相当 取付場所 天井付・壁付兼用 光源寿命 光源寿命40,000時間 保護構造 防雨・防湿形 仕様 縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能 幅(mm) 140 高さ(mm) 275 奥行(mm) 85
1台
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ 器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm) 115 質量(kg) 1.1 アクリルカバー:乳白 取付 ツマミネジ方式 高さ(mm) 322 タイプ ペア点灯可能型/点灯省エネ型 消費電力(W) 5 構造 防雨型/密閉型 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W) 35.2 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 適合負荷 LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る) 入力電流(A) (100V)0.086 光色 電球色 明るさ 40形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 104 演色指数(Ra) 高演色90 定格光束(Lm) 176 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 LED交換 可能 可動範囲(°) センサ(全方向):20
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

調光の可否 ランプ ランプ付 電圧(V) AC100 取付場所 天井付・壁付兼用 光源寿命 光源寿命40,000時間 仕様 傾斜天井使用可能 保護構造 防雨・防湿形 LED LED交換可
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED ランプ別売 適合ランプ LEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
デザインシリーズ すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。 繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。 側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm) 213 質量(kg) 0.7 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 213 タイプ 段調光省エネ型 消費電力(W) 7.1 構造 防雨型/密閉型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 材質(カバー) アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.11 明るさ 40形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 108 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源ユニット内蔵。防雨形。玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。使用可能温度範囲:5~35℃
用途屋外用照明。壁面取付専用 光源色 電球色 色温度(K) 2700 定格 固定出力 器具相当 白熱電球40形器具相当 クラス 40 定格電圧(V) 100 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 82 グローブ種別 アクリル 乳白色消し塗装仕上
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。
仕様 調光器の使用不可 材質 ステンレス・アルミ(鉄色) 消費電力(W) 4.2 全光束(Lm) 290 色温度(K) 2400 光源色 電球色 光源寿命 15000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDポーチライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式 ねじ込式 消費電力(W) 6 全光束(Lm) 527 電球 LED電球一般形6W(E26) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライト
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様 調光器の使用不可 材質 樹脂(黒色)、アクリル(乳白) 取付方式 ねじ込式 消費電力(W) 10 全光束(Lm) 855 電球 LED電球フラット形5W×2 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

幅(mm) 120 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 120 奥行(mm) 33 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 82
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)