- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関 灯 パナソニックのおすすめ人気ランキング
玄関 灯 パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新138件の「玄関 灯 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 照明 玄関灯」、「ポーチライト 人感センサー」、「玄関灯」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
5.2
種別
密閉型、防雨型
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)
122
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
320
電球
LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
2700
センサー探知範囲
全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯相当
演色指数(Ra)
83
デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。
幅(mm)
213
質量(kg)
0.7
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
213
タイプ
段調光省エネ型
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
材質(カバー)
アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.11
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
108
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)
180
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)
6.4
仕様
表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)
1.2
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×380×220
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39
光束(Lm)
250
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)
115
質量(kg)
1.1
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
322
タイプ
ペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
104
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
176
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)
8.5
質量(kg)
0.9
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
光源寿命
40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
幅(mm)
462
質量(kg)
1.1
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
131
材質(本体)
木製(オフブラック)
タイプ
点灯省エネ型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.4
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
133
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
347
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
110
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
和の風格を高めるデザイン。
約40000時間の光源寿命を誇るLED電球を搭載。和の玄関に合うシンプルなデザインです。
仕様
耐候処理仕上
色
アクリルカバー:乳白
電圧(V)
100
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
明るさ
40形電球1灯器具相当
センサー感知範囲
(全方向)20°
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
128
高さ(mm)
319
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
6.8
容量(VA)
14
電圧(V)
AC100
従来光源
白熱灯60W相当
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
保護構造
防雨形
幅(mm)
140
高さ(mm)
285
奥行(mm)
85