玄関タイル汚れのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
115件の「玄関タイル汚れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベランダ 洗剤」、「ベランダ 掃除」、「床タイル 掃除」などの商品も取り扱っております。
屋外の床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか・雨水汚れを強力に落します。 ハケ塗りタイプです。
用途玄関、玄関アプローチ、カーポート、ガーデン等の屋外、床タイルや外壁タイル(磁器・せっき質の焼成タイル)の水あか、雨水汚れを強力に落します。 使用場所 玄関、ガーデン、外壁 液性 酸性 成分 有機酸、界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)、水
1本(600mL)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の石材調タイルや、土足で歩く床面の黒ずみ、染みついた頑固な汚れなどを取り除く玄関用の専用洗剤です。
液性 酸性 成分 過酸化水素水・界面活性剤・スルファミン酸・キレート剤・溶剤
1本(400mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

洗剤を使わずに水で濡らしてこするだけで汚れを落とせます。 W繊維が表面の凹凸に入り込み汚れをかきだします。
用途玄関タイル、コンクリートなどの汚れ取りに 材質 スポンジ:ポリウレタン、ポリエチレン、生地:ポリエステル、ナイロン、グリップ:ABS樹脂 グリーン トラスコ品番 824-5456 厚さ(mm) 60 質量(g) 65 縦(mm) 90 横(mm) 150 適合用途 玄関・タイル掃除
1個
599 税込659
当日出荷

■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。 使用工具 (塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド 主成分 乳酸・スルファミン酸・クエン酸等 標準使用量 30~60g/m2 ボトル形状 トリガー付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(300g)
2,598 税込2,858
当日出荷

天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。 手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。 水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。 大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。 カビの除去・洗浄に。 液性 弱アルカリ性 成分 植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール 使用面積(m2/L) 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 液体
1本(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関やベランダ・バルコニー・テラスなどのお掃除に専用設計された洗剤です。 泡が出すぎずに、また泡切れがよい洗剤ですぐに乾きます。 薄めないで原液のまま使用できます。
使用場所 玄関、ベランダ
1本(1L)
679 税込747
当日出荷

玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。汚れたらスペア「TKブラッシングスポンジ玄関タイル柄付用SP」と交換できます。玄関の砂ボコリやドロ汚れに!
仕様 玄関タイル用柄付 材質 スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン、面ファスナー=ナイロン、ヘッド・グリップ=ポリプロピレン、柄=アルミ 幅(mm) 拭き:約200 全長(mm) 約1070 質量(g) 約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×1070×80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所 外壁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 193×125×262
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

スペアのみ・柄は別売りです。 「TKブラッシングスポンジ玄関タイル用・柄付」の専用取り替えスポンジです。玄関タイルや外壁を力を入れてゴシゴシブラッシングできます。ダブル繊維の効果で洗剤を使わず水に濡らしてこするだけで汚れをしっかりかき出します。
仕様 玄関タイル柄付用SP 材質 スポンジ=ポリウレタン・ポリエチレン、生地=ポリエステル・ナイロン 幅(mm) 拭き:約200 質量(g) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×90×20
1個
579 税込637
当日出荷

浴槽タイルに付着した石鹸カスや油脂等を素早く分解・除去します。
用途浴室用洗浄剤 使用場所 浴室 商品タイプ 業務用 使用方法 本品を直接汚れた面にかけ、ブラッシングするか、スポンジ等に含ませてこすり洗いし、水洗いしてください。落ちにくい汚れに対しては、濃厚液(原液~3倍希釈液)を汚れた部分にかけ、数分間放置後にブラッシングしてください。
1缶(5kg)
5,198 税込5,718
当日出荷

ビリッとはがしてペタッと貼り付け。スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。
材質 ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン 質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×90×14
1個
599 税込659
当日出荷

ダブル繊維がタイルの表面やコンクリート外壁などの表面の凹凸に入り込んで汚れをかき出します。柄付きなので、腰に負担をかけずにラクな姿勢でお掃除できます。
用途「ブラシのような繊維」にこだわり、毛が細い2種類の繊維を使用。清掃面を傷つけにくいスポンジです。 材質 スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン。ヘッド・グリップ/ポリプロピレン。柄/アルミ 質量(g) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×1105×78
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応! 伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。 ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。 水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除
用途玄関タイル 材質 ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム 長さ(mm) 715~1120 タイプ 伸縮 シリーズ 激落ちくん 本体寸法(mm) 約200×80×715~1120H 材質(柄部) アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン 材質(ヘッド) ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 商品タイプ 本体
1個
1,598 税込1,758
欠品中

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄 使用場所 商品タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤 使用の目安 約200m2(120畳) アズワン品番 64-1129-68
1個(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様 JIS K 5674合格 使用方法 洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別 非危険物 関連資料 使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。 トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄 液性 酸性 成分 無機酸、非イオン活性剤 使用方法 (1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。 種別 液体 希釈倍率 原液
1本(500mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

飲食店・ショップなどの店舗や事務所の床の汚れを落として清潔にします。 土足歩行が多く、外から持ち込まれる土砂等の汚れやこびりついた様々な汚れも床を傷めずにスッキリ落とします。 クッションフロア、プラスチックタイルなどの化学床専用の洗剤です。 店舗や事務所の床の材質として多く使われているクッションフロアやプラスチックタイル、磁器タイルの床に付着した汚れ落としに最適です。 用途や汚れに応じて薄めて使えて経済的! (使用量の目安) ・床にワックスが塗られていない場合は水で50倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液20mL) ・床にワックスが塗られている場合は水で100倍にうすめてご使用ください。(水1Lに対し本液10mL) ・塗布されている「店舗用フロアーワックス」を取りのぞく場合は、水で20倍にうすめてご使用ください。 ※汚れ具合に応じて、希釈倍率を変更してお使いください。
用途ビニール製の床(シート床、クッションフロア等)、プラスチック系のタイル床、磁器タイル 使用場所 商品タイプ 業務用 成分 界面活性剤(1.3%アルキル硫酸エステルナトリウム)、アルカリ剤(けい酸塩、水酸化ナトリウム)、溶剤(ベンジルアルコール)
1本(2L)
1,798 税込1,978
当日出荷

外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要! ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。 屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。 噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。 また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど 液性 弱アルカリ性
1個(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等 液性 中性 成分 塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物 適合材 白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など 使用量 (目安)400mL/約4~8m2 使用場所 屋外専用
1本(400mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)