- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関外灯のおすすめ人気ランキング
玄関外灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新121件の「玄関外灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外灯 ランプ」、「パナソニック 玄関 灯 led センサー」、「玄関 ポーチ 照明」などの商品も取り扱っております。
光源寿命
40000時間
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)
8.5
質量(kg)
0.9
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
消費電力(W)
6
仕様
直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、縦向き・横向き取付可能型、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
材質
プラスチック(黒色)、アクリル(乳白色)
幅(mm)
140
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
380
奥行(mm)
141
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
645
アズワン品番
64-9324-84
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
82
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し)
幅(mm)
180
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。
アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命
40000時間
省エネタイプのLED外玄関灯
白熱球40W相当の明るさ
防雨型
光センサー付き
配線工事必要
消費電力(W)
7
仕様
表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ
材質
プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色
質量(kg)
0.9
タイプ
壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113×301×87
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
34.2
光束(Lm)
240
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024
質量(kg)
1.8
径(Φmm)
230
奥行(mm)
124
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
155
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます
下支えで設置…内部の電球は上向きになります
吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります
室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置
屋外用/防雨型
LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売
玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
付属品
取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書
質量(g)
570
使用温度範囲(℃)
-5~45
消費電力(W)
10以下
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約169×359×228(設置用ステイ取付け時)
使用電球
口金E26 LED電球 A形(別売)
防塵防水性能
IP44
設置場所
屋外用/防雨型
取扱説明書
(3.41MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
消費電力(W)
8.1
仕様
速結端子付(送りなし)、下面開放型、絶縁台不要、E型、防雨型
材質
アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、ガラス(透明泡入り)
幅(mm)
144
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
300
奥行(mm)
184
機能
人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
39.5
光源寿命
40000時間
LED
LED一体型
光束(Lm)
320
アズワン品番
64-9323-16
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷