- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関照明 センサー付のおすすめ人気ランキング
玄関照明 センサー付のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「玄関照明 センサー付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関灯センサー」、「玄関 ポーチ 照明」、「パナソニック 玄関 灯 led センサー」などの商品も取り扱っております。
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)
125
仕様
SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質
枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)
(天井材)5~25
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
86
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
135
LED寿命(時間)
40000
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
【明るさ3段階】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
しっかり明るく照らすAC式です。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー
感知距離:8m、角度:140°
耐水性
防沫タイプ
防水保護等級
IP44(防沫形)
点灯時間
5~300秒
光源寿命
40000時間
面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。
付属品
コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書
本体質量(g)
約210(電池含まず)
取付寸法(mm)
約130まで
光源
LED 0.5×3個
モード切替
昼も夜も点灯・夜だけ点灯
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×97×168
電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
赤外線探知方式
センサー探知範囲
約3m時約180°・約12m時約90°
設置場所
屋内/屋外(防雨構造)
明るさ(Lm)
100
点灯時間
約5秒~30秒
電球の種類
LED
電池寿命(年)
1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
消費電力(W)
5.2
種別
密閉型、防雨型
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)
122
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
320
電球
LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
2700
センサー探知範囲
全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯相当
演色指数(Ra)
83
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様
昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容
本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約775
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×160×135
電源コード(m)
約3
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
センサー角度調整(°)
約180(右90、左90)
明るさ(Lm)
3000
灯数
3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
電球の種類
LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
6.8
容量(VA)
14
電圧(V)
AC100
従来光源
白熱灯60W相当
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
保護構造
防雨形
幅(mm)
140
高さ(mm)
285
奥行(mm)
85
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容
製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色
ブラック
質量(g)
約180
電源
リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約95×58×125
保護等級
IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)
前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間
製品到着後1年間
センサー感知方式
明暗、人感
設置場所
屋外
動作温度(℃)
-10~40
灯数
前面30灯+側面21灯
点灯回数
<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類
LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト
自由に角度も調節できて使いやすい
雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能
電池式なのでコンセントの無い場所で使える
夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。
そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。
空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。
ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。
ぜひ、この機会にご検討ください。
使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。
さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。
角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。
感知後、約30秒間点灯します。
検知距離は約3~5メートルです。
使用電池
単三アルカリ乾電池×4本(別売)
防水性
IPX4
機能
LEDライト
付属品
取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3
材質
本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン
質量(g)
約178
寸法(cm)
13.9×12×12
光源
白色LED(7灯)
検知方式
赤外線検知方式
明るさ(Lm)
約30
検知エリア(m)
約3~5/検知幅90°
点灯時間
約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)
11
光源色
昼白色
幅(mm)
110
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
670
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
121
電圧(V)
100
全光束(Lm)
1062
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.5
光源寿命
40000(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.21(100V時)
色(本体)
ホワイト
色(カバー)
乳白
デザイン
Casual
演色指数(Ra)
83
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ、センサースイッチ