玄関照明器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
124件の「玄関照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関灯」、「コイズミ 玄関灯」、「玄関 ポーチ ライト」などの商品も取り扱っております。
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm) 113 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 301 電池寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700 演色指数(Ra) 82 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁付専用型。 照度センサ付。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
消費電力(W) 6.4 仕様 表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ 質量(kg) 1.2 タイプ 壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×380×220 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 39 光束(Lm) 250 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球60W相当 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED玄関灯
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面取付兼用。縦向き取付専用。
仕様 【調光器の使用】不可 材質 樹脂、アクリル 取付方式 化粧ネジ式 定格消費電力(W) 3.9 全光束(Lm) 460 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 80 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

いつでもどこでも明るい 虫が寄り付きにくい光 傾斜天井に取付可能(90°まで)
光源寿命 40000時間
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W) 8.1 質量(kg) 2.4 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 取付ピッチ(mm) 66.7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm) Φ330 質量(kg) 1.5 取付 ネジ込み方式 高さ(mm) 105 電圧(V) 100 構造 防湿型・防雨型 材質(カバー) アクリルカバー:取付面 ランプの種類 LEDフラットランプ 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


省エネタイプのLED外玄関灯 白熱球40W相当の明るさ 防雨型 光センサー付き 配線工事必要
消費電力(W) 7 仕様 表ネジ式、絶縁台不要、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、人感センサ付タイマー付きON-OFFタイプ 材質 プラスチック・黒色塗料、セード:アクリル・乳白色 質量(kg) 0.9 タイプ 壁付専用型、防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×301×87 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 34.2 光束(Lm) 240 LED寿命(時間) 40000 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質 アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm) 180 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 明るさ 白熱球40W相当 演色指数(Ra) 80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
口金 E26 取付ピッチ(mm) 63
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光の可否 演色指数(Ra) 83 ランプ LED内蔵 消費電力(W) 6.8 容量(VA) 14 電圧(V) AC100 従来光源 白熱灯60W相当 機能 点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命 光源寿命40,000時間 点灯保持時間 60秒 保護構造 防雨形 幅(mm) 140 高さ(mm) 285 奥行(mm) 85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 構造 防雨型 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト
消費電力(W) 5.2 種別 密閉型、防雨型 材質 本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル 幅(mm) 122 質量(kg) 1.3 高さ(mm) 320 電球 LED内蔵・電源ユニット内蔵 色温度(K) 2700 センサー探知範囲 全方向20度 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.1 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当 演色指数(Ra) 83
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)