- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 玉掛警報器のおすすめ人気ランキング
玉掛警報器のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新102件の「玉掛警報器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玉掛けブザー」、「クレーン警報器」、「クレーン 警報装置」などの商品も取り扱っております。
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容
本体、保護カバー、スナップフック
材質
ABS(本体ケース)
質量(g)
使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)
84×139.8
動作表示
赤色LED
使用場所
屋外/屋内
音声内容
(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料
(0.3MB)
防水性
防滴構造
音量(dB)
最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使用電池
単三乾電池×4本
音量(dB)
下95~上105(A/B/Cモード共)
使用時間(時間)
約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×165
質量(g)
380(単三乾電池4本含む)
材質
ABS樹脂、シリコン
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ボタンを押すだけで大音量でホイッスルが鳴り響きます。
コンパクトサイズなので持ち運びに便利です。
用途運動場やプール設備などでのホイッスルとして
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
約80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本(電池別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39
音量(dB)
約120
取扱説明書
(1.8MB)
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
質量(g)
80(電池、ストラップ含む)
電源
単4乾電池×2本付(動作確認用)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×107×39(携帯用ストラップ付)
アズワン品番
64-9510-45
音量(dB)
約125
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避に。ボリューム調整可能
仕様
●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフック
アズワン品番
65-3894-33
1台
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
006p乾電池1個使用。
電池寿命連続200H。
仕様
耐雨性可
定格電圧(V)
DC9(乾電池式)
定格電流(A)
0.03以下
発音体
セラミック(断続)
ブザーは100デシベルの大音量、万が一電池切れであってもホイッスル付なので安心
材質
(本体)ABS樹脂
質量(g)
35
電池
(ボタン)LR44×3個
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質
ABS樹脂
トラスコ品番
416-8101
質量(kg)
0.6(乾電池除く)
電源
単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)
約1200
録音時間
(最大)10秒
音量(dB)
0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。
合図音切替スイッチ
メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。
材質
ABS樹脂(ラバーグリップ)
音量(dB)
約120
質量(g)
80(電池、ストラップ含む)
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質
ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
フック全長(mm)
218
フック径(mm)
50
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける
必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。
セット内容
収納袋、電池取り出し具
材質
PVC
色
イエロー
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
136.5×38×32.5
電池
CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番
826-3751
材質
ナイロン
質量(g)
2
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質
ABS樹脂
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
アズワン品番
64-6568-77
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
LZ回転灯とマグネットタイプのアタッチメント(注文コード:32615886)のセット商品
発行色:高輝度LED赤12球、全方向発光
連続使用時間、約40日(マンガン電池使用時)
セット内容
LZ回転灯(LZ-04A)、LZ回転灯アタッチメント(マグネットタイプ)
材質
(レンズ、外ケース)ポリカーボネネート樹脂、(電池ケース)ABS樹脂
使用電池
単1×2本
点滅数(回/分)
約200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等に
セット内容
本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1
電源
単4形乾電池×3本(市販品)
騒音値(dB)
約85~105/m
防滴構造
IP×5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。
長さ(m)
5
太さ(mm)
12
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.1
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
寸法(mm)
40×165×40
セット内容
本体×1
材質
ABS
包装形態
化粧箱
質量(g)
100
1個
¥2,637
税込¥2,901
当日出荷