玉網のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
123件の「玉網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たも網」、「魚 網」、「プール掃除ネット」などの商品も取り扱っております。
タモ網 ナイロン製特殊レース網 アズワンランキング1位
特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。
柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型
1個
8,740税込9,614
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCOランキング2位
トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898税込2,088
当日出荷

ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ランキング3位
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷

魚網 ナリカランキング4位
ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
1個
3,900税込4,290
当日出荷

水網 マルカンランキング5位
マルカン水網
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角寸法(mm)幅350×深さ200全長(mm)1160~1800網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
15,980税込17,578
当日出荷

網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
4,000税込4,400
7日以内出荷

枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
1個
9,798税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランディングポール2 磯玉網
持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。 磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。 固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。 簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。
元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5(12.5)
1本
18,980税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ケニス水網
網には破れ防止のカバーが付いています。
1組(5本)
8,498税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランディングポール2
ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール
元径(mm)32.0継数(本)9先径(mm)12.5
1本
15,980税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット(3枚)
999税込1,099
当日出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)Weding Net Pro ウェーディングネット・プロ
振り上げアクション機能:グリップを持ち、前に押し出すように振り上げるだけのワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」搭載。 ホールディングレバー:レバーを引くだけで簡単に折りたたみが可能。 シャフト:浮力体入りカーボン素材を採用。落水した場合でもネット本体が浮きます。 フレーム:新形状の軽量強化アルミ採用。 ネット:0mmの大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みも軽減します。 オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。 オリジナルバックルホルダー:オリジナルバックルホルダーを装着。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き) グリップ:オリジナル形状の軽量EVAを採用。グリップエンドには視認性を高めたイエローカラーを採用。 グリップエンドゴム:使用時に手首に巻き込むことで落下を防止します。
用途従来のウェーディングネットから、取り回し、使用感を向上させた「GM・ウェーディングネットプロ」。新形状の「軽量強化アルミフレーム」+「大型ピッチ組糸ラバーコートネット」にネットが落水しても沈まず浮かぶ「浮力体入りカーボンシャフト」を採用。さらに、ワンアクションで素早くランディングセットができる「振り上げアクション機能」により、ウェーディング時のランディング率を向上させました。シャフト長さ(mm)540材質(ネット)ラバーコートネット(深さ750mm)自重(g)580寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:620×450
1本
10,980税込12,078
6日以内出荷

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
899税込989
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

1個ほか
809税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全て揃ったランディングギアセットの小型モデル
直径(Φcm)(玉網)33仕舞(cm)35.5先径(mm)12
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大ベストセラーを記録するランディングギアシャフト
仕舞(cm)66先径(mm)11.3
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)