現場ヘルメットステッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「現場ヘルメットステッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WBGT 表示板」、「全国安全週間ポスター」、「感染予防ポスター」などの商品も取り扱っております。
新規入場者もしっかり管理。熱への順化段階が一目でわかる。同じ熱環境でも、暑熱順化の有無により、身体へのストレスが異なることが知られています。
用途熱中症対策の注意喚起、対策に 取付方式 ヘルメット貼付 材質 PPステッカー 寸法(mm) 26×100 質量(g) 1
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)熱中症お知らせシール 1枚入 No.GR45
32℃以上になると「熱中症注意」の赤文字が表れます!
取付方式 シール 寸法(mm) 45×45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
539 税込593
当日出荷

グリーンクロス健康状態確認ヘルステ
熱中症になりやすい体質を周囲に知らせるためのステッカーです。
用途熱中症予防対策に。 材質 塩ビステッカー 寸法(Φmm) 35 取付方式 ステッカー
1組(10枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質 ユポ 寸法(mm) 45×80 文字内容 熱中症を防ごう 取付方式 ステッカー 入数(枚) 10
1組
499 税込549
翌日出荷

材質/仕上 基材:PVC・粘着剤:ゴム系 芯:ポリエチレン アズワン品番 64-8553-92
1組(10枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート 材質 ターポリン タイプ ハトメ加工、インシュロック付き 仕様 【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
5,590 税込6,149
5日以内出荷

グリーンクロス熱中症予報看板
WBGTの数値を元に警戒レベルを周囲にわかりやすく知らせることができます。マグネット式で着脱が簡単にできます。ラミネート加工で擦れに強いです。鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途熱中症の危険性をわかりやすくするために 表示内容 本日の熱中症予報 付属品 4種類のマグネット 寸法(幅W×高さH)(mm) 板面:550×1400、看板:560×1610 アズワン品番 64-6600-18 メーカー商品コード 6300003568
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症予防に有効なWBGT値がひと目でわかるように4種類の旗を立て替えその予報を明示することができます。
用途熱中症の予報に 文字内容 注意/警戒/厳重警戒/危険 仕様 ポンジ 寸法(mm) 450×1800
1セット(4枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘルメットに貼って啓蒙活動に
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 材質 ユポ 寸法(mm) 30×90 文字内容 熱中症に注意しよう 取付方式 ステッカー 入数(枚) 10
1組
499 税込549
翌日出荷

熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
用途熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。 表示内容 熱中症の症状と救急措置 取付穴 穴6ヵ所 縦(mm) 900 横(mm) 600 質量(g) 600 材質 再生ポリプロピレン 取付け方法 ビス止め(ビス別売) トラスコ品番 451-9469 エコマーク認定 認定 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質 コート紙 寸法(縦×横)(mm) 728×515
1枚
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本棚や引き出しに収納できるコンパクトなケースに入った熱中症対策キット!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容 ケース×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×2、クールタオル×1、塩タブレット×1、熱中対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【バッグ】205×80×230
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で! 本体質量(g) 約13 本体サイズ(mm) 約25×47×10.5 素材 ABS、PC、ナイロン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

新規入場教育・安全教育を徹底するのに効果的です。
用途安全作業の徹底に。 材質 合成紙 取付方式 シール
1組(10枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。 表示内容 現在のWBGT値 取付 4穴スミ 材質 鉄板(明治山) 付属品 デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚 トラスコ品番 485-3041 寸法(mm) 600×450 質量(kg) 1.2 質量(kg/セット) 1.2
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

汚れがつきにくく、破れにくい合成紙を使用しております。
用途熱中症の注意喚起に 取付方式 テープ・ピン(別売) 材質 ユポ紙 寸法(mm) 515 × 728 サイズ B2 質量(g) 200
1枚
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事現場などへの新規入場教育の修了者が一目でわかる便利なステッカーです。ポリプロピレン樹脂を主原料とする合成紙で水にぬれても強度の低下や形状の変化は殆どなく耐水性・耐久性に優れ、また表面は滑らかさがあり、酸・アルカリ・有機溶剤などに対しても強いユポステッカーです。
用途工事現場などの安全対策として 材質 ユポステッカー タイプ 半ラミネート 寸法(縦×横)(mm) 28×80
1パック(10枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です 表示内容 本日の熱中症予報 取付 穴4ヵ所 材質 鉄板(明治山) トラスコ品番 451-9442 セット内容 デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) デジタル数字板:100×48 質量(kg) 1.2 本体寸法(mm) 600×450×0.5厚
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(10枚)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)