現場用パラソルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
86件の「現場用パラソル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警備くん」、「現場用日よけパラソル」、「作業傘」などの商品も取り扱っております。
仕様 パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg 材質 本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン 質量(kg) 約1.3 組立寸法(mm) (約)幅460×奥行460×高さ285
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番 836-6954 材質 本体生地:20tポリオックスフォード 寸法(mm) (開傘直径)1700、(帳部分)150 質量(kg) 3.5 黄/黒 高さ(mm) 2270、2400(2段階調整)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

Mグリーン×Lグリーン 直径(Φcm) 240 材質 傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm) (中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm) (約)径2400×高さ2400
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ブルー 直径(Φcm) 240 材質 傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg) 約2.0 収納時寸法(mm) (約)外径100×高さ1300 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ2400×2200
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ハンドルを廻すことで開閉が可能です。
用途パラソルの下空間が広く取れ、使い勝手の良いパラソルです。 付属品 ウェイト4個・じょうご:1個・アンカーボルトセット8個 構造 組立式 寸法(cm) 親骨:約126 機能 クランク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約250×300×260
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風通しがよい2段パラソル。 チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。 シルバーコーティングが紫外線をカット。
ブラウン 直径(Φcm) 200 材質 傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm) 径2000×高さ2100 質量(kg) 1.8 棒径(Φmm) (中棒)上部:22、下部:25
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

グリーンクロスパラソルスタンド
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。 差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。 ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして 材質 本体:スチール、キャップ:PE 質量(kg) 1.8 グレーメタリック 径(Φmm) 差込口:小26/大32 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 850×850×430
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

材質 傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 直径(Φcm) 180 外径(Φmm) (中棒):(約)上部Φ19、下部Φ22 組立寸法(mm) (約)径1800×高さ1950
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル 質量(kg) 3.2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 2700×1350×2490
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φcm) 200 材質 傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm) (中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm) (約)径2000×高さ2150
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。 タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。 パラソルを差したまま積み重ね可能。 支柱を挟んで重ねることでより安定します。 同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×270 ネイビー 材質 本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 取付可能寸法(mm) フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約約400×400×140 質量(g) 900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

無駄な装飾がなく、カラーも落ち着きのあるシンプルなパラソルです。 UVカット率は97.2%で夏の強い日差しを防いでくれます。 クランクを回すだけで開閉できるので、女性やお子様でも安心して扱えます。 日差しの角度に合わせて傾けられる「チルト機能」もついています。 ボタンを押して傾けるだけ!左右2段階ずつ倒れます。
用途ガーデン、パラソル、日よけ、日除けとして。 材質 アルミニウム 塗装 粉体塗装
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーン 仕様 パラソルのポール外径Φ19mm~Φ35mmまで使用可能、水を入れた時の重量(約)19kg 材質 本体・ポール受け・注入口キャンプ:ポリエチレン 質量(kg) 約1.3 組立寸法(mm) (約)幅460×奥行460×高さ285
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。 屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。 替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。 ※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。 構造 組立式 遮光率(%) 約85~90 付属品 シェード留め具16個付き 紫外線防御率(%) UVカット率:約85 保証期間 3年保証※生地のみ 紫外線カット 約85
1枚ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 仕様 組立式 付属品 アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質 ガルバリウム鋼板 適合床面積 1.15坪/3.79m2 適合地域 一般地用
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(クーラートレイ)
トレイの上にクーラーボックスを置くだけで設置完了!トレイ部分の上にクーラーボックスを置いて使用するパラソルスタンドです。 面倒な取付作業などは一切不要。 クーラーの重みでパラソルを固定します。 トレイとパラソルスタンド部は脱着可能です。
材質 樹脂/ステンレス 適用支柱径(mm) 20~25
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

直径(Φcm) 200 材質 傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm) (中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25 組立寸法(mm) (約)径2000×高さ2100
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフかぶる傘2本組
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。二重構造通気性がありムレにくい。園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品 収納袋 材質 傘生地:ポリエステル、骨:スチール シルバー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 770×240 直径×長さL(Φmm×mm) (収納時)60×490 質量(g/個) 270
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

スタンドの安定と固定に便利。
材質 スタンド鉄(エポキシ樹脂塗装)、開脚バーアルミニウム(表面アルマイト加工)、樹脂部、ABS樹脂、ロックネジ、ペグ用ループ、収納ベルトナイロン、キャップポリプロピレン 寸法(mm) (約)幅670×奥行580×高さ490 質量(g) 650 収納時寸法(mm) (約)幅100×奥行90×長さ600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷