- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 現用テープのおすすめ人気ランキング
現用テープのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新「現用テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事中テープ」、「表示テープ」、「工事用 テープ」などの商品も取り扱っております。
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。材質ポリエチレンクロス質量(g)260取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
1巻
¥699税込¥769
当日出荷
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
ユニット標示テープ 撤去
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。トラスコ品番435-8166材質PVC幅(mm)19質量(g)94長さ(m)20主な用途表示・安全表示内容撤去 REMOVAL使用場所屋内
1巻
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ネグロス電工改修工事ケーブル用表示テープ
ケーブルに巻きつけて使用する表示テープです。
CDM1にも貼り付けて使用できます。
薄暗い場所でも床上から容易に判読できます。
手で容易に切る事ができます。
糊が残りにくく、再剥離性が良好です。
材質ポリエチレン取付方式テープタイプ長さ(m)20テープ幅(mm)60
指摘箇所が一目瞭然!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!!簡単に貼れて剥がせる優れもの 携帯でき持ち運びに便利!お手軽な4包パック 様々な素材と相性抜群!扱いやすい24mm幅
用途手直し、チェック用材質和紙テープ幅(mm)24厚さ(mm)0.09テープ長さ(m)18(20巻)粘着剤アクリル系伸び(%)3.7引張強度(N/15mm)41.5粘着力(N/10mm)1.79RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20巻)
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵)
コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能
シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい
繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ
裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています)
別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
1個
¥8,440税込¥9,284
当日出荷
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
材質ポリエチレンクロス寸法(mm)25×25mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25
1巻
¥475税込¥523
当日出荷
糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番305-8263文字内容操作禁止質量(g)120テープ幅(mm)25基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]アズワン品番1-9660-04
1巻
¥319税込¥351
当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
遠くからも目立って安心です。
糊残りしにくいため、長期貼り置きも可能です。
簡単に貼れて剥がせます。
トラスコ品番195-1434材質和紙幅(mm)24厚さ(mm)0.09色黄質量(g)212取付方式テープタイプ長さ(m)18粘着剤アクリル系引張強度(N/15mm)41.5表示内容指摘アズワン品番64-8684-44
1パック(5巻)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。
表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
色赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
日本緑十字社標示テープ
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。
柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。
養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質ポリエチレン質量(g)200テープ幅(mm)60テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.12
アズワンナンバー連続ラベル(F)
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30