現象液のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
142件の「現象液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「現象剤」、「浸透液」、「現像液」などの商品も取り扱っております。
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別 現像液 液色 成分 珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類。LPG 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 189mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別 浸透液 液色 成分 アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素。DME 処理能力 スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別 現像液 液色 成分 炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・。メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 231mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
用途3Dスキャン用反射・透過防止 使用方法 1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 75mL 関連資料 (0.12MB) 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別 洗浄液 液色 透明 成分 n-ヘプタン。LPG 無色透明 処理能力 スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 294mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質 各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他 有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別 第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別 浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容 カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象 金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 2.1L 危険物の性状 水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別 洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容 ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL) 各420 使用温度範囲(℃) (ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観 (ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 (ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 588mL PRTR法 (ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の性状 非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様 白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液 種別 現像液 使用温度範囲(℃) 0~50 主成分 シリカ、溶剤 仕様 スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分 シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別 水もれ検査液 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ 450型エアゾール缶 規格 JIS:Z 2343-2:2001。ISO:3452-2:2000 感度 2 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明 エスコ品番 EA920SC-5B 種別 洗浄液 質量(g) 363 タイプ 洗浄液 感度 【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 7056mL 危険物の性状 非水溶性
1個
18,800 税込20,680
翌々日出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g) 396 種別 油漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0650 タイプ メタノール系(速乾タイプ) 主成分 油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 177mL 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別 水漏れ発色検査剤 トラスコ品番 293-0641 主成分 水指示粉末、溶剤 正味質量(g) 263 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。 トラスコ品番 398-5121 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.105L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ 450型エアゾール缶 規格 JIS 危険物の類別 第四類 危険物の数量 0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水溶性速乾タイプですので、人体に安全でしかもハンドリングが簡単です。 マイクログラファイトを使用していますので、塗付後すぐに作業できます。
仕様 レーザー用ドロス付着防止剤 使用方法 よく振って中の玉がカチカチと鳴ってからご使用ください。切断面の裏側又は表側に15~20cm離して薄く均一に2~3回塗付してください。レーザーCBXは水洗いしますと簡単に除去できます。 タイプ 水溶性速乾 危険物の類別 非危険物
1缶(420mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 正味質量(g) 271 種別 洗浄液(遅乾性) 透明 トラスコ品番 389-0104 タイプ 遅乾性 規格 MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当。JIS Z 2343-2:2001 に適合 主成分 溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷