- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 理化学 実験 器具のおすすめ人気ランキング
理化学 実験 器具のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新158件の「理化学 実験 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理化学 実験用品」、「化学 実験 器具」、「カラムスタンド」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き
仕様
自在ムッフ付
全長(mm)
190
締付範囲(mm)
5~80
適合ロッド径(Φmm)
4~18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
材質
ステンレス(SUS430)
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状
H形
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質
特殊合金(ビニール被覆)
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質
亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
材質
亜鉛ダイカスト、耐熱塩ビ被覆
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法E(Φmm)
12
ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。
ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質
本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)
付属品
スペアキャップ
取付可能軸径(Φmm)
Φ9.5~18
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
三ツ足
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。
吸着力(N[kgf])
800[80]
仕様
普及、標準型
質量(kg)
1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
6.0、8.0 (アリ溝付)
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
主柱取付ねじ主柱側(mm)
M8×1.25
主柱寸法(径×長さL)(mm)
約12×約175
支柱寸法(径×長さL)(mm)
約10×約160
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
材質
アルミ合金(先端ビニール被覆)
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質
本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品
スペアキャップ
表面はニッケルメッキ加工で錆びにくくなっています。
クランプは3本爪でしっかり固定します。
1本ネジでフラスコ等を固定できます。
材質
クロムメッキニッケル