- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 理化工業 温度センサのおすすめ人気ランキング
理化工業 温度センサのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新111件の「理化工業 温度センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱流センサ」、「空気温度センサー」、「測温抵抗体温度計」などの商品も取り扱っております。
種別
静止表面用
種別
半固体、粘性体、液体用
ケーブル長(m)
1(ストレートケーブル)
測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃)
-200~1200
精度(℃)
±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内
質量(g)
約140(電池含む)
表示
液晶表示
入力
K(JIS/IEC)
周囲温度
0~50℃
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
145×52×25
電池寿命(時間)
約400
0.1℃表示可能範囲(℃)
-199.9~199.9
周囲湿度(%RH)
45~85
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
測りたい所に「貼り付けて」温度測定。
通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。
センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。
K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。
貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
用途貼付測定用
仕様
150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能。200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能。250℃以上では、再接着不能
材質
ガラス不織布(ガラス繊維)テープ
使用温度範囲(℃)
(測温部)0~300
外形寸法(mm)
6.7×107
本体厚さ(mm)
0.34
粘着剤
シリコン系粘着剤
精度(℃)
【100℃銅製金属表面測定時】±1.3
センサー型式
貼付型 ガラス不織布タイプ
応答時間(秒)
【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08
素線径(μm)
(熱電対)50
熱電対
K熱電対素線
本体長さ(mm)
100
抵抗値(Ω)
(リード1m付)51
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。
DP-350接続用プラグタイプです。
種別
半固体、液体用
形状
先端部針状
ケーブル長(m)
1
最高使用温度(℃)
400
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。
専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。
センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。
微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。
粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
材質
ポリイミド樹脂
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
(本体)0.13
タイプ
貼付タイプ
センサー
K熱電対素線 クラス2
粘着剤
シリコーン系粘着剤
応答時間(秒)
0.08(95%指示)
素線径(μm)
50
抵抗値(Ω)
51(リード1m付の)
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプ
シース型・コネクタ付き
端末仕様
オメガタイプコネクタ
リード線(m)
2
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
リード線(m)
2
1本
¥8,898
税込¥9,788
8日以内出荷
Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。
温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
用途一般空気用温度センサ。
測定範囲
-20.0~70.0℃
質量(g)
50
寸法
(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm
コード長さ(m)
1.5
精度
クラスB
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
8日以内出荷
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
微小表面用(貼付テープ型)温度センサーST-50シリーズを利用したマグネットアダプタ式の温度センサ。、金属表面にくっつけて温度測定ができます。
仕様
Yラグ端末付
特性
先端未処理(半田処理/切り離し)、ミニチュアTCコネクタ付きも製作可能です。
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032