- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 瓦用パワービスのおすすめ人気ランキング
瓦用パワービスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「瓦用パワービス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッキン付ビス」、「パワービス」、「瓦ビス」などの商品も取り扱っております。
耐風、耐震等強い保持力が必要な箇所や高品質な施工に最適です。瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。錆に強いSUSXM7を採用。
用途板金、金属屋根、平板瓦、和瓦まで使用できる屋根専用ビス。全商品オレフィンパッキン付き。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
線径(Φmm)
4.0
頭径(mm)
11
パッキン付で止水効果。
材質(本体)
ステンレスSUSXM7
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.0
瓦穴にそのまま使用できます。相手材に無理のこない足割り加工。
用途瓦屋根専用ビスです。全商品オレフィンパッキン付き。
ねじの呼び
M3.8
材質
SUS410
寸法d(mm)
3.8
寸法D(mm)
10.2
表面処理
ラスパートシルバー
高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼び
M4.3
ねじ径(mm)
4.3
長さ(mm)
27
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじ径(mm)
4.3
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
呼び径(mm)
4.3
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面処理
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質
ステンレス(SUS410)
径(Φmm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
十字穴番号
2
材質
SUS410
頭部形状
PAN
仕様
パッキン付
色
ブロンズ
頭径(Φmm)
10
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじの呼び
M4.0
材質
SUS410
頭部形状
PAN
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
10
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
六角頭でしっかり締付!
大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。