- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 瓶 収納ケースのおすすめ人気ランキング
瓶 収納ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「瓶 収納ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薬品 転倒防止」、「ビール瓶 ケース」、「ボトルキャリアー」などの商品も取り扱っております。
試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。
ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。
薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。
100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止
材質
PP(ポリプロピレン)
実験室での試薬瓶の整理や分類、実験台毎の区分け、運搬に便利な整理箱で、積重ねて保管することができます。 仕切板は取外し分解できます。
材質
ケース/PP、仕切板/塩ビ
内寸法(mm)
320×240×130
収納量
500mL(Φ75mm以下)×12本
外寸法(mm)
365×280×135
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
必要な数やサイズにあわせてスリット部をカッターで簡単に切ることができます。
地震などの揺れからボトルを守ります。
アズワン品番
1-5923-01
材質
発泡PE(ポリエチレン)
穴径(Φmm)
内径Φ80mm、深さ60mm
適合ボトル口径(Φmm)
500mlボトル×16本
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌々日出荷
用途ソフトドリンクボトルΦ58 ×24本用
ボトル収容量
ソフトドリンクボトルΦ58mm ×24本用
フタの有無
なし
材質
PE
種別
#200-24-2
有効内寸(mm)
370×245×225
外寸(mm)
405×278×243
内寸(mm)
377×252×235
持ち運びに便利なハンドル付きです。
フタの有無
なし
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番
3-180-01
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[仕切り部]9.2×8.0×7.2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×320×100
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上部/175×290×97、下部/170×284×97
収容数
500mL(Φ78mmまで6本)
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
積み重ねができます。
持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。
左右、前後にカード差しが付いています。
耐薬品性に優れています。
仕切り板で細分化できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。
耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
アズワン品番
3-183-01
材質
PP(ポリプロピレン)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×230×116
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×108×69
1個
¥3,663
税込¥4,029
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質
PP(ポリプロピレン)
重い試薬ボトル、ガロン瓶を運ぶ際に便利です。キャリアーは厚いゴム製で、底にはクッションがあり、衝撃から瓶を守ります。
材質
硬化剤入EPDM(エチレンプロピレンジエンモノマー)
使用温度範囲(℃)
-40~+110
フタ
なし
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
材質
発泡PE(ポリエチレン)
仕切付き(リベット固定)で、ガロン瓶を2本収納できるケースです。 超軽量でありながら、高強度をもつ素材を使用しています。 蓋付、側面取手付きで持ち運びが楽に行えます。
材質
PP
質量(g)
940
外寸(mm)
392×203×328
内寸(mm)
165×165×312(1マス)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スクイズボトル6本入可能です。
ボトル収容量
6本
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
仕様
折りたたみ式
寸法(mm)
340×265×240
質量(g)
575
直径(Φcm)
ボトル入れ:9.5
PVC製の卓上試薬瓶ホルダーです。500ml瓶が2/3/4/6本立用からお選びください。円筒内寸は82Φ×80H(mm)(すべて同一)です。
材質
ポリ塩化ビニル
タイプ
500mL瓶
内寸法(Φ×Hmm)
(円筒)82×80
色
クリア
材質
PP(ポリプロピレン)